絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

1,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターポンチ モノタロウ

    センターポンチ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120先端径(mm)4材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • ポンチ セット モノタロウ

    ポンチ セット

    モノタロウ(111件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
    用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
  • オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN

    オートマチックセンターポンチグリップ付

    EARTH MAN(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
    用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
  • 穴あけポンチ GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチ

    GISUKE(タカギ)(39件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
    用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
  • ピンポンチ モノタロウ

    ピンポンチ

    モノタロウ(97件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
    全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10
  • センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • ベルトポンチ TRUSCO

    ベルトポンチ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
  • パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウ

    パンチプライヤー 回転式穴あけ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
    用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
  • 皮ポンチ 高芝ギムネ製作所

    皮ポンチ

    高芝ギムネ製作所(9件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
    用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
  • センターポンチ SK(新潟精機)

    センターポンチ

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • 六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
  • 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ 職人仕上

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
    用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
  • ピンポンチセット(8本入) TRUSCO

    ピンポンチセット(8本入)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • 穴あけポンチ iHelp

    穴あけポンチ

    iHelp(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
  • ポンチセット TRUSCO

    ポンチセット

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
  • ピンポンチセット SIGNET(シグネット)

    ピンポンチセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)
    当日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
    全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所

    六角軸サークルポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
    用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
  • 皮ポンチ用下敷き Y-SK11

    皮ポンチ用下敷き

    Y-SK11(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
    用途皮ポンチ用下敷。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
  • 皮ポンチシャープナー 高芝ギムネ製作所

    皮ポンチシャープナー

    高芝ギムネ製作所(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
    用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。アズワン品番64-9643-71対応サイズ(Φmm)3~17
  • センターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
    用途ドリル加工の位置決めなどに。全長(mm)126先端径(Φmm)4トラスコ品番818-8761幅(mm)8質量(g)45
  • 穴あけポンチマット GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチマット

    GISUKE(タカギ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    敷くだけで振動と衝撃を防止。
  • ピンポンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
    用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布ケース ポンチセット用 モノタロウ

    布ケース ポンチセット用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
    用途ポンチの持ち運びに。材質帆布収納本数(本)9
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    超硬自動センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
    仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
  • ベルトポンチ台 TRUSCO

    ベルトポンチ台

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ポンチの刃をいためずに綺麗に抜けます。
    用途ポンチ使用時の下敷き。トラスコ品番490-1819材質ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)0.155縦(mm)100横(mm)150
  • オートセンターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートセンターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
    寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンチ打ち抜き台 スリーエッチ

    ポンチ打ち抜き台

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。厚さ(mm)10寸法(mm)100×150
  • 高強度ヨセポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    高強度ヨセポンチ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた 耐久性と強度を持っております。 キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。 軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。 先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。 全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。 高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。 重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
  • 精密マイクロポンチ Strong Tool

    精密マイクロポンチ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    全長(mm)100材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
  • ノックピンポンチ KTC

    ノックピンポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
  • 平行ピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ