絞り込み
先端径(Φmm)
- 8
- 1(8)
- 1.5(6)
- 1.9(3)
- 2(20)
- 2.5(12)
- 3(35)
- 3.9(4)
- 4(39)
- 4.5(6)
- 5(29)
- 5.9(5)
- 6(28)
- 7(11)
- 9(10)
- 10(15)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(4)
- 16(8)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(11)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(4)
ブランド
- Ampco(2)
- FACOM(2)
- JTC(1)
- KUKKO(クッコ)(2)
- MAYHEW(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(6)
- スリーエッチ(1)
- ハゼット(1)
- モトコマ(1)
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。
商品豆知識

ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(28件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
ピンポンチ
ハゼット¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個100日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
ピンポンチ
KUKKO(クッコ)¥2,698税込¥2,9681個80日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。全長(mm)150グリップ径(Φmm)11
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。仕様クロムバナジウム鋼先端径(mm)2・3・4・5・6・8