絞り込み
先端径(Φmm)
- 9
- 1(8)
- 1.5(6)
- 1.9(3)
- 2(19)
- 2.5(12)
- 3(34)
- 3.9(4)
- 4(38)
- 4.5(6)
- 5(28)
- 5.9(5)
- 6(28)
- 7(11)
- 8(24)
- 10(15)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(4)
- 16(8)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
- モトコマ(2)
- スリーエッチ(1)
- JTC(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- FACOM(1)
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。
商品豆知識

金龍の匠 穴寄せポンチ
モトコマ¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ヨセポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9