絞り込み
先端径(Φmm)
- 9
- 5(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- モトコマ(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)

金龍の匠 穴寄せポンチ
モトコマ¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
ヨセポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9