絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • ハゼット(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • Strong Tool(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • FACOM(2)
  • スリーエッチ(1)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Ampco(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • DIA-T(1)
先端径(Φmm)
  • 3
  • 1(9)
  • 1.5(5)
  • 1.9(3)
  • 2(18)
  • 2.5(10)
  • 3.9(4)
  • 4(38)
  • 4.5(6)
  • 5(26)
  • 5.9(5)
  • 6(26)
  • 7(11)
  • 8(24)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(5)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 16(8)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(11)
  • 140~160未満(9)
  • 160~180未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポンチ モノタロウピンポンチモノタロウ(95件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(25件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
センターポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
センターポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
先端径(mm)(最大)3.0胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ SIGNET(シグネット)ピンポンチSIGNET(シグネット)
389税込428
1本
翌日出荷から翌々日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
ベルト穴あけパンチ Strong Toolベルト穴あけパンチStrong Tool
569税込626
1個
翌々日出荷
全長(mm)100材質炭素鋼S55C
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ガスケットポンチ JTCガスケットポンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
グリップ付きピンポンチ ハゼットグリップ付きピンポンチハゼット
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
3.0x125mm平行ピンポンチ エスコ3.0x125mm平行ピンポンチエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
先端径(mm)3全長(mm)125材質クロムバナジウム鋼
センターポンチ (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
529税込582
1本
翌日出荷から90日以内出荷
ネイルポンチセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ネイルポンチセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
6,398税込7,038
1組
90日以内出荷
セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド全長(mm)165質量(g)490先端径(mm)2・3・4・5・6
FACOM(ファコム) ネイルポンチ 3mm | 2473 FACOMFACOM(ファコム) ネイルポンチ 3mm | 2473FACOM
1,898税込2,088
1個
73日以内出荷
全長(mm)120質量(g)60先端径(mm)3
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 3mm | 245AT3 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 3mm | 245AT3FACOM
969税込1,066
1個
73日以内出荷
長さ(mm)3質量(g)10先端径(Φmm)3
4PCピンポンチセット DIA-T4PCピンポンチセットDIA-T
1,698税込1,868
1個
当日出荷
正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。
用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。材質クロムバナジウム鋼入数4先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
ピンポンチセット KUKKO(クッコ)ピンポンチセットKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
100日以内出荷
表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
3.0x175mm 平行ピンポンチ エスコ3.0x175mm 平行ピンポンチエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)175質量(g)57ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-69先端径(Φmm)3
3.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ3.0x150mm 平行ピンポンチエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)62ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-68先端径(Φmm)3
3.0x125mm 平行ピンポンチ エスコ3.0x125mm 平行ピンポンチエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)125質量(g)35ハンドル径(Φmm)8アズワン品番64-2229-67先端径(Φmm)3
2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ エスコ2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチエスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
全長(mm)150質量(g)450アズワン品番64-2229-62先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
3.0x127mm テーパーピンポンチ エスコ3.0x127mm テーパーピンポンチエスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)127アズワン品番64-2229-25先端径(Φmm)3
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
先端径(mm)2・3・4・5・6・8仕様クロムバナジウム鋼
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
659税込725
1個
翌日出荷
全長(mm)120
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応全長(mm)175材質クロームバナジューム幅(mm)10先端長(mm)80
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様 ハゼットドリフトピン ヘビーデューティー仕様ハゼット
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
ドリフトピン ハゼットドリフトピンハゼット
2,198税込2,418
1本
60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
防爆ピンポンチ Ampco防爆ピンポンチAmpco
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ピンポンチ Strong ToolピンポンチStrong Tool
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
3×100mm センターポンチ エスコ3×100mm センターポンチエスコ(2件のレビュー)
450税込495
1個
翌日出荷
全長(mm)100先端径(mm)3エスコ品番EA574CD-1材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)8

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ