絞り込み
最大口開き(mm)
- 25
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 26(5)
- 30(22)
- 35(11)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(17)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
ブランド
- IRWIN(1)
- JTC(1)
- SSPOWER(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- trad(1)
- TRUSCO(1)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40(28)
45(14)
50(13)
60(13)
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

グリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
オウムタイプロッキングプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。全長(mm)175開口寸法(mm)25まで爪幅(mm)8.5
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。種類グリッププライヤ
Autoバイスプライヤー
trad¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
オートグリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
ハゼット¥6,998税込¥7,6981丁60日以内出荷スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ


















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)