絞り込み
最大口開き(mm)
- 26
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(10)
- 30(23)
- 35(11)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(14)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(17)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 180~200未満(2)
ブランド
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- フジ矢(1)
- ハゼット(1)
- SHT(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(23)
35(11)
40(28)
45(14)
50(14)
60(13)
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)
KTC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤー(黒金)
フジ矢¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷から4日以内出荷口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12
ハゼット¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
C型グリッププライヤー
SHT¥429税込¥4721個当日出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747













![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)