絞り込み
最大口開き(mm)
- 40
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(10)
- 26(5)
- 30(22)
- 35(11)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(17)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(7)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- trad(2)
- SHT(2)
- E-Value(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40
45(14)
50(13)
60(13)
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

ネジアンギラス バイスプライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。種類グリッププライヤ
バイスプライヤーカーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして仕様カーブ材質スチール種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
グリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。トラスコ品番810-9743全長(mm)227質量(g)526種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40切断能力(Φmm) 鉄線2.3最大締付力(N)11000
グリッププライヤ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
オートマチックバイスプライヤー
Pro-Auto¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
バイスプライヤC型 (皿付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。トラスコ品番372-6584全長(mm)170質量(g)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
Autoバイスプライヤー
trad¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
オートグリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。種類グリッププライヤ
Autoロングバイスプライヤ
trad¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。材質クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)205質量(g)約300つかみ幅(mm)最大40
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
グリッププライヤ(直線あご)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個欠品中モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)220最大開口(mm)40
C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付
SHT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
C型グリッププライヤー
SHT¥589税込¥6481個当日出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
ハゼット¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)537種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
プラグ溶接プライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
マルチグリッププライヤー エルゴグリップ
GRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-5553全長(mm)180質量(g)375種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
ハンドプライヤ C型 標準
ギガ・セレクション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途アングル鋼、チャンネル鋼等の保持材質爪:クロムモリブデン鋼(GS232172A)クロムバナジウム鋼(GS232275A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み



































![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)