絞り込み
最大口開き(mm)
- 41
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(10)
- 26(5)
- 30(23)
- 35(11)
- 40(28)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(14)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(17)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- エスコ(3)
- IRWIN(2)
- KTC(2)
- フジ矢(1)
- SHT(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(23)
35(11)
40(28)
45(14)
50(14)
60(13)
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)
IRWIN(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。種類グリッププライヤ
カーブジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤー(黒金)
フジ矢¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から4日以内出荷口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
C型グリッププライヤー
SHT¥679税込¥7471個当日出荷から9日以内出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747

















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)