絞り込み
最大口開き(mm)
  • 45
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(22)
  • 35(11)
  • 40(28)
  • 41(9)
  • 48(7)
  • 50(13)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 80(12)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(4)
  • KTC(3)
  • エスコ(1)
  • フジ矢(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40(28)
45
50(13)
60(13)
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ

    ロングノーズバイスプライヤー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
    用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
  • ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC

    ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
  • 板金用グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    板金用グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4344全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45
  • ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)

    フジ矢
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
  • ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTC

    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングプライヤ直線あご KTC

    ロッキングプライヤ直線あご

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングプライヤーSJ BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーSJ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ
  • 250mmロッキングプライヤー エスコ

    250mmロッキングプライヤー

    エスコ
    ¥6,680税込¥7,348
    1個
    翌日出荷
    仕様ニッケルメッキ仕上げ材質強力特殊鋼全長(mm)250口の開き(mm)0/45
  • グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
    トラスコ品番836-8965全長(mm)250質量(g)600種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)43、(四角)42、(六角)452018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • 保護パッド付きクランプ GRIP-ON TOOLS S.A

    保護パッド付きクランプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
    用途各種機械整備等トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)596種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45適合パイプ径(Φmm)16~45
  • シートメタルクランプ SIGNET(シグネット)

    シートメタルクランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    翌日出荷
    安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
    全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
  • アキシャルプライヤ LLタイプ GRIP-ON TOOLS S.A

    アキシャルプライヤ LLタイプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
    用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5774全長(mm)220質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
  • アキシャルプライヤ JJタイプ GRIP-ON TOOLS S.A

    アキシャルプライヤ JJタイプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
    用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5804全長(mm)235質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
グリッププライヤ