絞り込み
最大口開き(mm)
- 60
- 15(6)
- 18(6)
- 20(7)
- 24(5)
- 25(8)
- 30(21)
- 35(9)
- 38(5)
- 40(27)
- 41(9)
- 43(5)
- 45(12)
- 48(5)
- 50(9)
- 55(7)
- 70(13)
- 75(11)
- 80(9)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(1)
ブランド
- GRIP-ON TOOLS S.A(6)
- TRUSCO(2)
- E-Value(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(21)
40(27)
41(9)
45(12)
50(9)
60
70(13)
75(11)
80(9)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。種類グリッププライヤ
U型ロッキングプライヤー
E-Value¥2,498税込¥2,7481個当日出荷板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
マルチグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
C型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
スチールU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
グリップホルダー
GRIP-ON TOOLS S.A¥639税込¥7031個当日出荷131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番486-3577全長(mm)135質量(g)380最大口開き(mm)60
G型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,898税込¥4,2881個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ



















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)