絞り込み
最大口開き(mm)
- 70
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(11)
- 26(5)
- 30(22)
- 35(11)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(13)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(9)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- IRWIN(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SSPOWER(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(1)
- はくでん(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40(28)
45(14)
50(13)
60(13)
70
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ
バイスプライヤー 溶接用
(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)265質量(g)770最大開き(mm)80口幅(mm)70
ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)
IRWIN(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。種類グリッププライヤ
グリッププライヤ(ロングノーズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
バイスプライヤー
はくでん¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別G型全長(mm)230最大口開き(mm)50口幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
グリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。種類グリッププライヤ
ロングノーズグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ






















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)










![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)