絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 38(2)
- 41(2)
- 47(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 54(1)
- 66(1)
- 70(2)
- 79(1)
- 95(1)
- 102(1)
- 190(1)
- 203(1)
- 205(1)
- 254(1)
- 315(1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 450~500未満(3)
- 600~650未満(2)
ブランド
- IRWIN
- モノタロウ(5)
- エスコ(37)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SHT(13)
- KTC(12)
- SIGNET(シグネット)(12)
- ギガ・セレクション(10)
- BAHCO(バーコ)(7)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
38(2)
41(2)
70(2)
95(1)
102(1)
190(1)
203(1)
205(1)
254(1)
315(1)

ロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。種類グリッププライヤ
ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)
IRWIN(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁ほか当日出荷長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。種類グリッププライヤ
スイベルパッドロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁ほか当日出荷先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。種類グリッププライヤ
ワイドロッキングCクランプ
IRWIN(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。タイプ18DR種類グリッププライヤ寸法L(mm)455寸法A(mm)260寸法D(mm)55最大口開き(mm)190寸法B(mm)193寸法C(mm)250
カーブジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁ほか当日出荷下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。種類グリッププライヤ
ピンチオフプライヤー
IRWIN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。適合3/8インチ以下の銅管タイプRR種類グリッププライヤ寸法L(mm)185寸法A(mm)60寸法B(mm)50
板金クランプ
IRWIN¥2,698税込¥2,9681個欠品中成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。タイプ8R種類グリッププライヤ寸法L(mm)195寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
ラージジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。タイプ12LC種類グリッププライヤ寸法L(mm)275寸法A(mm)71最大口開き(mm)79寸法B(mm)57
ストレートジョー ロッキングプライヤー
IRWIN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。種類グリッププライヤ
ロッキングレンチ10LW
IRWIN¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28






























![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)