7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
45(1)
50(1)
51(1)
90(1)
200(1)
ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)250 トラスコ品番828-7342 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(g)537
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等 種類グリッププライヤ 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1丁
14,980 税込16,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接グリッププライヤーです。 2つのパーツの突合せ溶接に最適です。
用途溶接、接着作業固定用 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)51 全長(mm)280 適合パイプ径(Φmm)35~70 トラスコ品番828-7353 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(g)935
1丁
15,980 税込17,578
60日以内出荷

スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等 種類グリッププライヤ 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1丁
7,998 税込8,798
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
用途各種機械整備等 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)250 適合パイプ径(Φmm)16~45 トラスコ品番828-7343 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(g)596
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

溶接グリッププライヤーです。 大きな障害物越の固定に最適です。
用途溶接、接着作業固定用 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)90 全長(mm)280 適合パイプ径(Φmm)95~77 トラスコ品番828-7354 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(g)710
1丁
17,980 税込19,778
60日以内出荷

溶接用、木工用グリッププライヤーです。 スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。
用途溶接、木工当固定用 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)200 全長(mm)260 適合パイプ径(Φmm)5~75 トラスコ品番828-7344 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)1
1丁
37,980 税込41,778
60日以内出荷