絞り込み
最大口開き(mm)
- 9.5(1)
- 26(1)
- 32(1)
- 37(2)
- 40(1)
- 41(2)
- 45(3)
- 47(1)
- 51(2)
- 57(1)
- 71(1)
- 79(1)
- 96(1)
- 97(1)
- 188(1)
- 205(1)
- 320(1)
- 330(1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(5)
- 260~280未満(3)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(2)
ブランド
- KTC
- モノタロウ(5)
- エスコ(42)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SHT(13)
- ギガ・セレクション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
37(2)
41(2)
45(3)
51(2)
96(1)
97(1)
188(1)
205(1)
320(1)
330(1)

ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)
KTC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ
KTC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷から5日以内出荷対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。種類グリッププライヤ
パネルクランプ
KTC¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0263幅(mm)69全長(mm)230質量(kg)0.3種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5
ロッキングプライヤー大型曲線あご
KTC¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0069材質特殊工具鋼幅(mm)70、最大締付:79全長(mm)265奥行(mm)12最大口開き(mm)79
ワイドCクランプ
KTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷18DRの後継機種です。18DRと同等のスペックながら、6%の軽量化と、各部のガタツキを抑えています。フェンダーパネルのクランプ、ロアパネル、アッパーパネルのクランプ等に有効です。補給部品としてスクリュー(09A)、スプリング(34A)を設定しています。



















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)