1,345件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーXL
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。 全長(mm)140 仕様切断面:フラット 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 幅(mm)ジョイント部:15.7 厚さ(mm)ジョイント部:9.2 質量(g)77 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒表面処理 口先長(mm)12.3 切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線1.4
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーINOX XL
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。 全長(mm)140 仕様切断面:フラット 材質INOXステンレス 幅(mm)ジョイント部:15.7 厚さ(mm)ジョイント部:9.2 質量(g)77 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:磨き 口先長(mm)12.3 切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1 硬度HRC(刃部)約54 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)170 切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6 刃部硬度HRC58±2 圧着力1.25-3.0mm 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
889 税込978
当日出荷

VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
材質構造用特殊鋼 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯 圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番829-1149 適合機種320S-150、350S-150 質量(g)3 アズワン品番64-3210-13 2018年トラスコ掲載ページ4 1002
1セット(5本)
429 税込472
当日出荷

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。
全長(mm)225 仕様ラウンド刃・薄刃・表刃少 トラスコ品番785-1863 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)340 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm2) より線VSF8
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

全長(mm)100 エスコ品番EA535JA-100
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

ピアノ線0.5mm、鉄線1.6mm以下の切断能力があり、線材切断加工用の専用ニッパーです。
全長(mm)125 バネ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スリーピークス電工Fニッパ
切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。 電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
呼び寸法(mm)195 トラスコ品番496-1161 材質バナジウム鋼 全長(mm)195 質量(g)250 硬度HRC(刃部)58~65 刃先角度(°)7
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スリーピークスエッジニッパ
斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)115 材質バナジウム鋼 全長(mm)115 硬度HRC(刃部)57~62 刃先角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量、切れ味抜群で電子部品のリード線のカットや細線のカットに最適です。
用途銅線及びアルミ線のカットに 全長(mm)125 トラスコ品番759-8343 質量(g)80 切断能力(mm)細より線/外径8.0、単線/芯線径1.6
1丁
5,898 税込6,488
欠品中

二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
用途切る作業に サイズ(mm)165 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)165 質量(g)160 寸法A(mm)165 寸法D(mm)11 寸法E(mm)15 寸法B(mm)16 寸法C(mm)55 切断能力(Φmm) 軟線2 バネ無し
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-8128 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)163 質量(g)185 寸法A(mm)163 寸法D(mm)11 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-8937 幅(mm)(ジョイント部)14.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9 質量(g)87 刃長(mm)16 切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
5,698 税込6,268
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)10.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 刃長(mm)14
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 全長(mm)115 トラスコ品番387-2513 材質ステンレス(DSRIK6) 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

寸法(mm)220 トラスコ品番853-3623 全長(mm)220
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

寸法(mm)125 トラスコ品番437-8164 全長(mm)125 質量(g)70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番475-4123 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 全長(mm)125 質量(g)95 刃部硬度(HRC)52~60 刃角(°)15 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット(5個)
369 税込406
当日出荷

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
全長(mm)134 トラスコ品番853-5072 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)20 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の皮むき用穴付。刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法E(mm)51
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室本鉄工鋼線ニッパ
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。 刃形薄刃 全長(mm)121 呼び寸法(mm)120 仕様ソフトカバー・ばね付 トラスコ品番368-9158 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

刃部は頭部の面と同一面のフラットです。
用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。 全長(mm)130 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付 トラスコ品番368-8950 質量(g)90 刃形ストレート刃 切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。 全長(mm)160 仕様ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番368-9255 質量(g)180 切断能力(mm)(ABS樹脂)5
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。 全長(mm)183 仕様ソフトカバー付、ラウンド刃 トラスコ品番369-3554 質量(g)200 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175 仕様厚刃、成形カバー付 トラスコ品番287-7945 質量(g)270 切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

室本鉄工VA線ニッパ
VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)110 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 銅線0.8 アズワン品番64-9372-46
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

プロ用・家庭電気工事、針金細工用工具です。
柄幅(mm)50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
寸法L(mm)160 トラスコ品番373-4196 質量(g)220 呼び寸法160 切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

呼び寸法(mm)150 仕様35度タイプ 材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 全長(mm)158 質量(g)140 寸法A(mm)158 寸法D(mm)25 寸法B(mm)25 寸法C(mm)51 刃先形状スタンダード 切断能力(Φmm)5.0 寸法E35° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

樹脂ゲート切断に !。やや製品に、くい込むように切れます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります