1,345件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)
テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)185 質量(g)270
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

全長(mm)125 仕様ESD仕様 トラスコ品番766-6551 材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム 切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

用途精密機器等の組立・修理からホビー関係等
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LINDSTROM(リンドストローム)プラスチックカッター
全長(mm)160 仕様ばね付 トラスコ品番498-1502 質量(g)162 切断能力(mm)鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5 切断能力(Φmm) 樹脂Φ3
1丁
8,898 税込9,788
翌々日出荷

マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています 仕様ばね付 材質構造用炭素鋼 刃先形状ラウンド刃
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番814-4752 寸法(mm)200 質量(g)300 切断能力(Φmm) 銅線5.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)強力ニッパ
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)150 材質特殊鋼 全長(mm)150 質量(g)190 切断能力(樹脂)Φ2.0mm 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100 質量(kg)1.85 設定温度範囲70℃~200℃
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192 トラスコ品番791-8127 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別厚刃 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

広範囲な材料も切断します。 2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。 バネ無しタイプです。
仕様厚刃 材質/仕上特殊工具鋼
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)130 エスコ品番EA682BA-130
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

全長(mm)125 エスコ品番EA535JA-125
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

ヘビーデューティーモデルです。 人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
仕様強力刃 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途芝生の中の雑草抜き 全長(mm)約150 材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン 幅(mm)約85
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7536 材質バナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)270 硬度HRC(刃部)60~65
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スリーピークス電工Fペンチ
VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
呼び寸法(mm)195 トラスコ品番494-2761 材質S58C 全長(mm)195 質量(g)250 硬度HRC(刃部)54~62
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーピークス模型プロ ニッパ
より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番826-6567 材質S58C 全長(mm)120 質量(g)58 硬度HRC(刃部)54~60 刃先角度(°)7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質S58C 硬度HRC(刃部)56~64 刃先角度(°)15
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス強力ニッパ(穴付)
材質S58C 硬度HRC(刃部)56~64 刃先角度(°)15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。
用途切る作業に サイズ(mm)100 トラスコ品番760-8411 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)60 寸法A(mm)110 寸法D(mm)19 寸法E(mm)35 寸法B(mm)19.6 寸法C(mm)46 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番760-8225 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)128 質量(g)52 寸法A(mm)128 寸法D(mm)7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2 バネ有り
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番760-8217 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)128 質量(g)51 寸法A(mm)128 寸法D(mm)7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2 バネ有り
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

より強度を増したカーボン鋼製。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番760-8209 材質カーボン鋼 全長(mm)128 質量(g)35 寸法A(mm)128 寸法D(mm)7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)45 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
欠品中

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3823 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)125 質量(g)51 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)8 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3822 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)128 質量(g)53 寸法A(mm)128 寸法D(mm)8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3821 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)128 質量(g)52 寸法A(mm)128 寸法D(mm)8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)110 トラスコ品番828-3817 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)107 質量(g)55 寸法A(mm)107 寸法D(mm)6 寸法E(mm)15 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1 切断能力(Φmm) 軟線1.2 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

配線作業やステップルの取り外し等に。
用途切る作業に サイズ(mm)100 トラスコ品番828-3800 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)113 質量(g)78 寸法A(mm)113 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)35 寸法B(mm)19.6 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-8641 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)154 質量(g)125 寸法A(mm)154 寸法D(mm)10.5 寸法E(mm)15 切断能力(mm)ABS樹脂/5 寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)53 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)穴付ニッパー
電設関連の作業には必須のツールです。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)160 質量(g)206 使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm 使用範囲(AWG)15+13
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)56 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります