1,345件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130 質量(g)122 長さB(mm)口先:18 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6 幅A(mm)ジョイント部:15 厚さD(mm)ジョイント部:9.5 切断能力(Φmm)中硬線1.3 スタイルテーパーヘッド 切断面:フラット
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

サイドカッター-オーバル、ショート、超硬ヘッド最も一般的なヘッド形状。ショート、超硬。アクセスが容易なあらゆる切断用途に最適丈夫であるとともに、同じサイズのカッターと比較して最高の切断能力を提供。
材質スチール 長さ(mm)ジョー:10.0 全長(mm)115 タイプカット:フラッシュ、切断:サイドカッター 対応ESD:あり 最大切断能力(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g アズワン品番65-9263-33
1丁
6,200 税込6,820
翌日出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパー
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。 仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き 材質特殊鋼 形状刃表面:ラウンド刃 ホワイト/ライトブルー 適合ねじW3/8
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):165●切断能力:1.6mm(2000N/mm^2時)●切削径:1.6mm(200kg/mm^2時)●電気作業安全のためEN60900規格準拠●60HRCを超える硬度の強化刃先●切削径/200kg/[MM2]:1.6mm●切断能力Φ(mm)2000N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●コード番号:345-1156 アズワン品番67-2279-22
1丁
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34
1丁
6,470 税込7,117
翌日出荷

Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付 アズワン品番65-9271-02
1丁
2,090 税込2,299
翌日出荷

Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付 アズワン品番65-9271-01
1丁
2,030 税込2,233
翌日出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16 トラスコ品番271-1258 材質カーボンスチール 全長(mm)117 先端形状ミディアムテーパー、フラッシュ ヘッド形状スタンダード 切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプスタンダード
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):32-24 トラスコ品番412-9492 材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール 全長(mm)117 先端形状テーパーヘッド、フラッシュ 仕上金ネジで研磨 切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51 硬度HRC79-81 グリップタイプスタンダード(ショート)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26 トラスコ品番271-1277 材質カーボンスチール 全長(mm)145 先端形状サブミニチュアチップカッター ヘッド形状スタンダード 切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプロング
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):2024/12/26 トラスコ品番271-1270 材質カーボンスチール 全長(mm)140 先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ 切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプミディアム
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20 トラスコ品番271-1254 材質カーボンスチール 全長(mm)129 先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュ ヘッド形状スタンダード 切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプスタンダード
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。
用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):39~30 トラスコ品番412-9493 材質タングステン合金 全長(mm)115 先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ 仕上金ネジで研磨 切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25 硬度HRC66-68 グリップタイプスタンダード(ショート)
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)220 質量(g)0.34 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
用途ケーブルや線材等の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)214 質量(g)0.29 切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷

硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm アズワン品番65-3884-87
1丁
3,780 税込4,158
翌日出荷

1丁
5,300 税込5,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッパ用の交換用バネセットです。交換用バネです。
用途交換用バネ。 適合機種1:30S-125・20S-125・90PS-125・90PR-125・430S-125・460S-125・490PS-125 材質特殊鋼 入数5本
1個
429 税込472
翌々日出荷

強力タイプのニッパーです。強靭さで定評のあるクラインツールです。ヘッド部傾斜タイプです。小径ボルト・硬化ワイヤーが切断可能です。
用途各種ケーブルの切断等。 仕様強力タイプ 全長(mm)205 質量(g)272
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
全長(mm)190 質量(g)290
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163 質量(g)165 寸法A(mm)163 寸法F(mm)(刃長):22 寸法D(mm)D11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188 質量(g)220 寸法A(mm)188 寸法F(mm)(刃長)25 寸法D(mm)D12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
3,030 税込3,333
翌日出荷

エスコニッパー
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133 質量(g)110
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60°
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
トラスコ品番446-9143 材質ステンレス、グリップ:コンフォート 形状刃表面:片刃 全長(mm)125 先端形状HRC54 ステンレス 口先長(mm)5.5 切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0 ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5 切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。
トラスコ品番336-7584 材質鉄、樹脂 全長(mm)171 切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6 切断能力(Φmm)中硬線Φ2.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。 仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状強力刃(スタンダード) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベラン強力ニッパ
RoHS
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。 トラスコ品番553-7361 全長(mm)164 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)鉄線:2 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります