- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ニッパー
- 35ページ目
35ページ目: ニッパー
商品豆知識
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
材質炭素鋼
幅(mm)【ジョイント部】15
厚さ(mm)【ジョイント部】9.7
全長(mm)203
質量(g)208.65
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 銅線2.0
ハンドル幅(mm)48.1
アズワン品番65-1961-20
メーカー商品コード217-9464
1丁
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。スリム設計と高い切断能力を両立しています。ワイヤの切断、結束に。
材質高炭素鋼(レーザー焼入処理)
全長(mm)187
質量(g)266.5
切断能力(Φmm) ピアノ線2.3
切断能力(Φmm) 軟線4.1
切断能力(Φmm) 硬線2.3
アズワン品番65-1950-08
メーカー商品コード217-9463
1丁
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番276-3401
材質特殊鋼
全長(mm)156
質量(g)115
刃形(表面)ラウンド刃
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。
高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。
鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。
職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
用途VVF線の切断、銅線の切断
仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無
材質クロムバナジウム鋼
刃形(表面)ラウンド・薄刃
切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)200
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大3
1個
¥9,898
税込¥10,888
32日以内出荷
BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
全長(mm)200
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大3
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。
全長(mm)200
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大3
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。
結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115
全長A(mm)114
仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造
質量(g)70
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4 1/2”
寸法D(mm)8
寸法B(mm)52
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1セット(3本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
きわ切りに適した薄刃仕様。
頑丈構造設計。
圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190
質量(g)270
切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。