4ページ目: ニッパー
商品豆知識
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)138
トラスコ品番853-5191
質量(g)100
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)13
切断能力(Φmm) 銅線1.2
先端長(mm)14
柄幅(mm)57
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
精密加工や家電修理など幅広く活躍。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125
トラスコ品番453-8056
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)132
質量(g)70
寸法d(mm)50
寸法a(mm)132
寸法e(mm)13
寸法b(mm)13.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)6.5
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ
角度i(°)23
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134
呼び寸法(mm)130
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番368-9191
質量(g)80
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
樹脂ゲートの切断に!
製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。
幅(mm)49
全長(mm)126
質量(g)70
刃長(mm)15
頭部厚(mm)6.8
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0
刃角(°)22
アズワン品番64-3209-59
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm) より線2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
全長(mm)130
バネ付
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)9.0
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm)147
こんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。
穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
こんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
材質S58C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途プラスチック専用
全長(mm)140
質量(g)70
頭部硬度49~55HRC
ばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)
被覆材エラストマー成型グリップ(柄)
切断能力(mm)プラスチック:3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
刃部硬度HRC56~60
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
プリント基板のリード線切断に適しています。シャープな刃先で線材がスムーズに切断できます。
寸法L(mm)130
トラスコ品番373-4170
質量(g)75
呼び寸法125
寸法D(mm)51
寸法B(mm)14
寸法C(mm)12.5
寸法T(mm)6.5
切断能力(Φmm) 銅線2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
呼び寸法(mm)190
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1361
寸法(mm)190
全長(mm)190
質量(g)175
刃形樹脂専用刃 平刃
寸法a(mm)17.0
寸法b(mm)9.0
寸法c(mm)20.0
切断能力(Φmm) 樹脂5.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
刃形ラウンド刃
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!
全長(mm)119
トラスコ品番785-2797
質量(g)60
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)11
先端長(mm)12
柄幅(mm)52
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。
全長(mm)106
仕様ばね付
トラスコ品番365-5024
質量(g)58
刃形ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
切断能力(Φmm) より線2
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)156
トラスコ品番365-4966
質量(g)160
刃形厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。
材質特殊鋼
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
RoHS指令(10物質対応)対応
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。
全長(mm)115
トラスコ品番785-2916
質量(g)70
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)12
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)15
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
極細線やビニール線の切断に最適です。
先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
全長(mm)122
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-2757
質量(g)75
切断能力(Φmm) 鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラスチックニッパー ステン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途プラスチック部品のゲート切りに
呼び寸法(mm)115
トラスコ品番369-2141
材質ステンレス
全長(mm)115
質量(g)45
切断能力(mm)プラスチック3
替えバネB-2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付。刃部開き幅調整金具付。
用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。
材質S58C
刃部硬度HRC58±4
切断能力(mm)プラスチック3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
形状刃表面:片刃
全長(mm)125
ハンドルコンフォートタイプ
切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5
切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。
全長(mm)150
質量(g)215
刃長(mm)20
呼び寸法(mm)150
刃先形状スタンダード
切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
トラスコ品番780-9905
寸法(mm)150
質量(g)170
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)35
寸法B(mm)23.5
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
手の平に収まるサイズの小型斜めニッパー。使いやすい絶妙なハンドル形状です。
呼び寸法(mm)100
トラスコ品番760-8403
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)100
質量(g)80
切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様ソフトカバー付、ストレート刃
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
用途プラスチック部品のゲート切りに
呼び寸法(mm)125
仕様バネ付、ストッパー付
トラスコ品番369-2159
全長(mm)125
切断能力(mm)プラスチック5
替えバネB-5
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
バネあり
切断能力(mm2)銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。
形状刃表面:フラット刃
切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5.0
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。