- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- プライヤ
- 22ページ目
22ページ目: プライヤ
商品豆知識
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64
全長(mm)266
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番253-5165
材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
質量(g)790
硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540
横幅(mm)75
最大締圧力(kN)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9893
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:1.0~2.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。
寸法L(mm)168
質量(g)170
寸法D(mm)90
寸法l(mm)21
・事務機器、電気機器のアフターサービスに!。・プラスチックの切断に!。・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・小型精密機器の分解・組立作業に。
先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1485
寸法(mm)200
全長(mm)202
質量(g)145
種類ノーズプライヤ
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
1個
特価
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
仕様フラット、キザ付
質量(g)110
先端幅(mm)8.5
刃長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA537LA-1
材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)190
適合径(Φmm)リング/90~175
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)90~175
付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)
エスコ品番EA590HA
1個
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)200
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)40~100
エスコ品番EA590BB-3
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)570
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)122~300
エスコ品番EA590BB-5
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15
エスコ品番EA590MC-1
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15
エスコ品番EA590MC-21
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)170
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590AB-2
1個
¥3,440
税込¥3,784
欠品中
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・精密機器の分解、組立等に適します。
先端形状ニードルノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1868
寸法(mm)120
全長(mm)131
質量(g)70
種類ノーズプライヤ
先端ギザなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
M-06の先端を45°曲げてあります。
用途精密機器の分解・組み立て、リード線加工等
先端形状ニードルノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1591
寸法(mm)110
全長(mm)113
質量(g)55
種類ノーズプライヤ
先端ギザなし
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を細く仕上げてあり、エレクトロニクス分野の他、貴金属関係の分解、組立てにも適します。
先端形状ニードルノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1558
寸法(mm)110
全長(mm)113
質量(g)55
種類ノーズプライヤ
先端ギザなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. 信頼の RS PRO ブランドがお届けする、このステンレススチール製プライヤは、軽量で汎用性が高いため、精密用途に最適です。このプライヤは成形プラスチック製の弓形ハンドルを備え、スプリング作動で長時間使用しても疲れません。 この高品質プライヤはステンレススチール製で、腐食に強く、長寿命を実現しています。 ステンレススチール製ロングノーズプライヤは、基板用途での部品の処理などの電気用途に最適です。 536-357 536-357 はベントノーズプライヤです 536-341 536-341 は、ギザ付きのフラットノーズプライヤです 536-335 536-335 は半丸型ノーズプライヤです 特長と利点 ステンレススチール製 軽量のリターンスプリング成形プラスチックグリップハンドル 長さ 25 mm のステンレス鋼製ジョー 軽量リターンスプリング付き成形プラスチックグリップ付き 全長 130mm 用途 このロングノーズプライヤは、留め具や部品をグリップしたり、ワイヤでしっかり操作したりする必要がある場合に、さまざまな用途で使用できます。スプリングリターングリップにより、連続動作用途に最適です。このプライヤは基板用途に特に適しています。これらのプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。 電気技術者 技術者 保守エンジニア RS PRO の利点 RS PRO は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS PRO がサポートします。
仕様プライヤータイプ = 先曲プライヤー全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整
材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)175
全長A(mm)196
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)B:12.5
頭部長(mm)C:46
切断能力(Φmm) 軟線2
熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ
柄幅(mm)D:33
パイプ外径(Φmm)3.5~48
1本
¥2,714
税込¥2,985
4日以内出荷
耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。
用途DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適
セット内容6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1
材質プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
質量(g)712
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。
セット内容コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本
材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR
質量(g)349
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
質量(g)311
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ドロップ鍛造スチールにより強度と耐久性が向上しています。ハイテコ設計のプライヤーです。 確実にグリップするクロスハッチのローレットジョーを備えた流線型デザインです。
用途重切削、繰り返し切削、または非常にハードな切削作業用に
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
ボードアンカーからコンクリートプラグまで使用可能です。
付属品アンカーネジ 4本入り
適合アンカーサイズ(mm):4・5・6
トラスコ品番849-9495
材質スチール
1箱(6丁)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。
用途小型接続端子(コネクタ)の圧着、小型連続端子の圧着、絶縁被膜のストリップ、ワイヤーの切断、連続端子の切り離し
質量(g)120
関連資料(0.73MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×152×10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
用途機械整備に
材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング
全長(mm)130
質量(g)70
表面処理カチオン電着塗装
頭部厚(mm)6
頭部長(mm)23.5
柄幅(mm)35
パイプ外径(Φmm)2~16
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。