絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: プライヤ

2,240件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー 日産 HASCO

    スナップリングプライヤー 日産

    HASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
    用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
  • エレクトロニクスアッセンブリープライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスアッセンブリープライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼種類精密プライヤ
  • 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    溶接用グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
    材質強力特殊鋼全長(mm)280種類グリッププライヤ
  • 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    万能グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ
  • 蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス)

    蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。トラスコ品番786-7573材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)300質量(g)786種類コンビネーションプライヤ口先長(mm)20
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,500税込¥3,850
    1組(2個)
    当日出荷
    90°ベントタイプ
    用途460-A61用仕様4620-A61用スペアチップトラスコ品番788-3153質量(g)150先端チップ径(mm)4.5
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    90°ベントタイプ
    用途460-A51用仕様4620-A51用スペアチップトラスコ品番788-3145質量(g)144先端チップ径(mm)3.5
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(2個)
    当日出荷
    90°ベントタイプ
    用途440-J61用仕様4420-J61用スペアチップトラスコ品番788-3021質量(g)154先端チップ径(mm)4.5
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1組(2個)
    9日以内出荷
    90°ベントタイプ
    用途440-J51用仕様4420-J51用スペアチップトラスコ品番788-3013質量(g)144先端チップ径(mm)3.5
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1組(2個)
    当日出荷
    ストレートタイプ
    用途4610-A6用仕様4610-A6用スペアチップトラスコ品番496-8646質量(g)90先端チップ径(mm)4.5
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    ストレートタイプ
    用途4410-J6用仕様4410-J6用スペアチップトラスコ品番496-8417質量(g)87先端チップ径(mm)4.5
  • 絶縁ロングノーズプライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ロングノーズプライヤー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,298税込¥6,928
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。
    トラスコ品番835-6481長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0質量(g)141口先長(mm)41.0
  • 絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    翌日出荷
    1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200
  • 絶縁アリゲーター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁アリゲーター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
    トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
  • 自転車用プライヤー 20°ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー 20°ベントヘッド

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番497-2562材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)182種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ先端厚さ(mm)3.5使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
  • 自転車用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番497-2554厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)177使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
  • 細工用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    細工用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    翌日出荷
    繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0全長(mm)130種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)2切断能力(Φmm)中硬線2.2
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
  • ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズグリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム全長(mm)165質量(g)189種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
  • プライヤー (ハロゲン球交換用) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤー (ハロゲン球交換用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    翌々日出荷
    ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    トラスコ品番497-2457材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • サークリップツール (400-1000MM) KNIPEX(クニペックス)

    サークリップツール (400-1000MM)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    翌日出荷
    穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
    用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000適合シャフト径(Φmm)400-1000
  • エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    翌日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロプライヤー オープンスプリング付 KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー オープンスプリング付

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    翌日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • イグニッションプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    イグニッションプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,598税込¥8,358
    1丁
    翌日出荷
    ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)47先端厚さ(mm)2先端幅(mm)3
  • アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)74種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
  • アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)1
  • アリゲーター3本セット KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター3本セット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌日出荷
    透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    セット内容アリゲーター ウォーターポンププライヤー8801-180、8801-250、8801-300各1丁質量(g)1195種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • ブレーキスプリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ブレーキスプリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    翌日出荷
    ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に
    種類その他プライヤ
  • スナップリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    スナップリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    翌日出荷
    寸法(mm)(使用可能サークリップ)12-25軸穴種別穴用質量(g)90種類スナップリングプライヤ先端チップ径(mm)1.3
  • ウォーターポンププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ウォーターポンププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    翌日出荷
    口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
    全長(mm)240質量(g)330最大口開き(mm)43仕上(ヘッド)黒ラッカー
  • バルブシーティングリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    バルブシーティングリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)270質量(g)330種類ホースプライヤ
  • ホースクリッププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ホースクリッププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1丁
    8日以内出荷
    用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に全長(mm)200種類ホースプライヤ爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
  • ホースクリッププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ホースクリッププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1丁
    翌日出荷
    クリックホースクリップ用
    用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。全長(mm)200質量(g)189種類ホースプライヤ
  • バルブシーティンプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    バルブシーティンプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    4日以内出荷
    用途つかみにくいバルブコッターの脱着に。全長(mm)250質量(g)340種類その他プライヤ
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • ウイングクランプ SIGNET(シグネット)

    ウイングクランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1丁
    翌日出荷
    パネル等のクランプに最適
    種類グリッププライヤ
  • テーブルグリップクランプ SIGNET(シグネット)

    テーブルグリップクランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    翌日出荷
    ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
    全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
  • アルミU-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミU-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    翌日出荷
    電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
    全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
  • アルミC-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1丁
    翌日出荷
    アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。
    種類グリッププライヤ

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ