カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(130)
- 140~160未満(148)
- 160~180未満(209)
- 180~200未満(156)
- 200~220未満(233)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(55)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(56)
- ENGINEER(エンジニア)(38)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(70)
- IRWIN(32)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- KTC(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(39)
- RS PRO(160)
- SIGNET(シグネット)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(45)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- エスコ(477)
- トップ工業(28)
- ハゼット(58)
- ラングツールズ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: プライヤ
商品豆知識

ホースクランププライヤー
ハゼット¥48,980税込¥53,8781丁60日以内出荷パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7363材質特殊鋼質量(g)703種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥53,980税込¥59,3781丁60日以内出荷セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7362材質特殊鋼質量(g)730種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥44,980税込¥49,4781丁60日以内出荷セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7361材質特殊鋼質量(g)630種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁5日以内出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7360材質特殊鋼質量(g)162種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。トラスコ品番828-7359材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥25,980税込¥28,5781丁5日以内出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7356材質特殊鋼質量(g)495種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁9日以内出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。トラスコ品番828-7355材質特殊鋼質量(g)195種類ホースプライヤ
VDE絶縁ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2576材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)251質量(g)428適合ナット最大30mm適合パイプ径(Φmm)6~30
C型グリッププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 大きな障害物越の固定に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7354材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)710種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90適合パイプ径(Φmm)95~77
G型グリッププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 2つのパーツの突合せ溶接に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7353材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)935種類グリッププライヤ最大口開き(mm)51適合パイプ径(Φmm)35~70
グリッププライヤー
ハゼット¥6,998~税込¥7,698~1丁60日以内出荷スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
セルフアジャストグリッププライヤー
ハゼット¥9,998~税込¥10,998~1丁60日以内出荷片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
ハゼット¥32,980税込¥36,2781丁60日以内出荷溶接用、木工用グリッププライヤーです。 スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。用途溶接、木工当固定用トラスコ品番828-7344材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)260質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)200適合パイプ径(Φmm)5~75
グリッププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)596種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45適合パイプ径(Φmm)16~45
アキシャルプライヤー
ハゼット¥11,980税込¥13,1781丁60日以内出荷溶接シーム固定用グリッププライヤーです。用途自動車板金等溶接接着時の固定用トラスコ品番828-7341材質クロムバナジウム鋼ジョー幅(mm)18全長(mm)205質量(g)434種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15
VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 先端が45度曲がっていますので狭い場所の作業に最適です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2569材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)200質量(g)192
VDE絶縁ロングノーズプライヤー
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 電気作業に幅広く対応する形状です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
VDE絶縁フラットノーズプライヤー
ハゼット¥11,980税込¥13,1781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2566材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)135
Facom プライヤ 432.LMT
FACOM¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
Facom プライヤ 431.LE
FACOM¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
固定式グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。 グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番752-1731セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
絶縁ラウンドノーズプライヤー
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番762-3542全長(mm)160質量(g)110規格IEC60900規格
絶縁ウォーターポンププライヤー
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。仕様7段階調節トラスコ品番762-3500材質高炭素合金鋼全長(mm)250質量(g)400規格IEC60900規格最大口開き(mm)38.5
ナックルベアリングスナプリングプライヤー
KOTO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷FF車ナックルベアリング専用スナップリングプライヤー。質量(kg)0.52ケース寸法(mm)330×80×25
スナップリングプライヤー 曲げタイプ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー ストレート
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。適合(止め輪)12~38全長(mm)235先端寸法(mm)Φ1.5
ブレーキシューホールドスプリングプライヤ
HASCO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。適合軽自動車~乗用車
スナップリングプライヤーショート
HASCO¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
スナップリングプライヤー トヨタ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら