カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(130)
- 140~160未満(148)
- 160~180未満(209)
- 180~200未満(156)
- 200~220未満(233)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(55)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(56)
- ENGINEER(エンジニア)(38)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(70)
- IRWIN(32)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- KTC(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(39)
- RS PRO(160)
- SIGNET(シグネット)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(45)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- エスコ(477)
- トップ工業(28)
- ハゼット(58)
- ラングツールズ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: プライヤ
商品豆知識

20mm/165mm コンビネーションプライヤー
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
25mm/200mm コンビネーションプライヤー
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷エスコ品番EA532BA-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
ナットプライヤー
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものもしっかり掴めます。スプリング付ボタンにより調整が楽です。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。車両のブレーキシステムでの作業に最適。ラチェット機構によるボルトの素早い締付けと取り外しが可能。仕様【最大ナット(mm)】32(10~32まで)エスコ品番EA531EN-250材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)328段数【調整】15呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1・1/4”最大開口(mm)1-1/4”(3/8”~1-1/4”まで)
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥6,500~税込¥7,150~1個翌日出荷アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます。両手で作業できない狭い場所での作業に最適。収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備。仕様【最大ナット(mm)】36(10~36まで)エスコ品番EA531EF-250材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)370呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1-1/4”(1/8”~1-1/4”まで)
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。仕様【最大ナット(mm)】36、【ノド(mm)】31エスコ品番EA531EE-10材質クロムバナジウム電炉鋼厚さ(mm)【ヘッド】7.5全長(mm)250質量(g)325呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上クロムメッキパイプ径(Φmm)1・5/16”(34mm)
クイックアジャストウォータポンププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876全長(mm)260質量(g)450最大口開き(mm)50
ホースクランププライヤー
ハゼット¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7371材質特殊鋼質量(g)402種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥32,980税込¥36,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7370材質特殊鋼質量(g)429種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥24,980税込¥27,4781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 リーチの長いタイプです。トラスコ品番828-7369材質特殊鋼質量(g)207種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7368材質特殊鋼質量(g)180種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥17,980税込¥19,7781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。トラスコ品番828-7367材質特殊鋼質量(g)221種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 先端スイベルタイプです。トラスコ品番828-7366材質特殊鋼質量(g)181種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁5日以内出荷再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。トラスコ品番828-7365材質特殊鋼質量(g)142種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁5日以内出荷省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7364材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら