ペンチ :「クロム」の検索結果
ペンチとは、針金や鋼線などを切る、挟む、捻る、曲げる、引っ張るなどするための工具。材質は炭素鋼など。ペンチの先端のくわえ部はものを掴むのに適しており、滑り止めのすじが加工されています。刃は強く太い鋼線や鉄線を切断することが可能です。また刃の内側には丸くえぐり加工が施されており、丸いものを掴むのに便利。なお、持ち手のビニール部分は絶縁体でないことが多いので、電気の流れているものには使用しないでください。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥33,600
税込¥36,960
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥825
税込¥908
翌日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)137
質量(g)95
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)123.5
仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能
材質クロムニッケル鋼
切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼
全長(mm)200
質量(g)199
切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2
ハンドルコンフォート
仕上クロムメッキ
先端角度40°ベンド
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥7,300
税込¥8,030
翌々日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。