絞り込み
ブランド
- SK11
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(9)
- RELIEF(5)
- SURE(石崎電機製作所)(7)
- エスコ(9)
- スイデン(1)
- パーカーコーポレーション(3)
- マキタ(9)
- ヤヨイ化学(1)
- 坂口電熱(2)

集中ノズルセット
SK11¥599税込¥6591個3日以内出荷コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。局部的に加熱するときに使用します。用途SHG-1000VS用取り換え部品。適合本体SHG-1000VSタイプ集中
平型ノズル(小)
SK11¥589税込¥6481個3日以内出荷コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。シートの溶着や線状に加熱する時に使用します。用途SHG-1200AC用取り換え部品。適合本体SHG-1200ACタイプ平型(小)
平型ノズル(大)
SK11¥589税込¥6481個3日以内出荷コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。シートの溶着や線状に加熱する時に使用します。用途SHG-1200AC用取り換え部品。適合本体SHG-1200ACタイプ平型(大)
平型ノズル
SK11¥579税込¥6371個3日以内出荷コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。シートの溶着や線状に加熱する時に使用します。用途SHG-1000VS用取り換え部品。適合本体SHG-1000VSタイプ平型
ハツリハンマー
SK11¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷強力なハンマーの力で早く、簡単にコンクリートを破砕できます。打撃エネルギー12Jの強力ハツリ能力です。工具不要のワンタッチチャックを採用しています(17mm六角軸対応)。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドル付で、丈夫で、段積み+固定ができるハードケース入りです。連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。用途コンクリートのハツリ作業。セット内容ハツリ作業用17mm六角ポイントチゼル、フラットチゼル各1本、チューブグリス1個、クランクケースキャップ開閉用レンチ1本電流(A)13.5消費電力(W)1200電源単相交流100V50/60Hz本体質量(kg)約6.0電源コード(m)約5チャックワンタッチスリーブチャック(六角17mm軸対応)打撃数(min-1)3900打撃力(J)12(ジュール)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約475×245×90
スプーンノズル
SK11¥489税込¥5381個3日以内出荷コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。収縮チューブや丸い棒状のものを周囲から均一に加熱するときに使用します。熱風を回転させるので加工物を回転させずに全体を収縮させることができます。用途SHG-1200AC用取り換え部品。適合本体SHG-1200ACタイプスプーン
スプーンノズル
SK11¥599税込¥6591個3日以内出荷コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。収縮チューブや丸い棒状のものを周囲から均一に加熱するときに使用します。熱風を回転させるので加工物を回転させずに全体を収縮させることができます。用途SHG-1000VS用取り換え部品。適合本体SHG-1000VSタイプスプーン
Rハンマードリル26mm
SK11¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷コンクリートの穴あけが早く、簡単にでき、ハツリ作業でも使用可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えが出来き、打撃モードでハツリ作業も可能です。チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付きです。SDSプラスチャック採用し、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドル+穴あけ深さゲージ付で、丈夫で、段積み・固定ができるハードケース入りです。ダイヤル操作で速度調整可能で、作業内容や作業への習熟度に適した回転数に調節できます。用途コンクリートの穴あけ作業およびハツリ作業。仕様SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要(逆回転はできません)セット内容SDSプラスコンクリートビット:8、10、12mm各1本、ハツリ作業用ポイントチゼル、フラットチゼル各1本、チューブグリス1個、クランクケースキャップ開閉用レンチ1本電流(A)11消費電力(W)1050電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~950本体質量(kg)約4.7電源コード(m)約5穴あけ能力(コンクリート)26mm、(コアビット)80mm、(ダイヤモンドコアビット)80mm、(鉄工)13mm、(木工)30mmチャックSDSプラス打撃数(min-1)0~43000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約365×245×105
『ヒーティングガン・シュリンク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ヒーティングガン・シュリンク用品本体
- シュリンクフィルム
- ヒーティングガン・シュリンク用品アタッチメント
- ヒーティングガン・シュリンク用品替ヒーター
- ヒーティングガン・シュリンク用品スタンド
- ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
梱包用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら