絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(126)
  • HEIKO(138)
  • IGO(189)
  • SURE(石崎電機製作所)(99)
  • TRUSCO(215)
  • unitech(214)
  • WURTH ELEKTRONIK(90)
  • まつうら工業(146)
  • エスコ(653)
  • エム・デー・エス(153)
  • セイニチ(生産日本社)(123)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(648)
  • メイワパックス(140)
  • ユタカメイク(634)
  • 三友(450)
  • 中央化学(90)
  • 司化成(120)
  • 宮島化学工業(118)
  • 富士インパルス(1,901)
  • 福助工業(182)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集中ノズルセット SK11

    集中ノズルセット

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。局部的に加熱するときに使用します。
    用途SHG-1000VS用取り換え部品。適合本体SHG-1000VSタイプ集中
  • 平型ノズル(小) SK11

    平型ノズル(小)

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。シートの溶着や線状に加熱する時に使用します。
    用途SHG-1200AC用取り換え部品。適合本体SHG-1200ACタイプ平型(小)
  • 平型ノズル(大) SK11

    平型ノズル(大)

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。シートの溶着や線状に加熱する時に使用します。
    用途SHG-1200AC用取り換え部品。適合本体SHG-1200ACタイプ平型(大)
  • 平型ノズル SK11

    平型ノズル

    SK11
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。シートの溶着や線状に加熱する時に使用します。
    用途SHG-1000VS用取り換え部品。適合本体SHG-1000VSタイプ平型
  • ハツリハンマー SK11

    ハツリハンマー

    SK11
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    強力なハンマーの力で早く、簡単にコンクリートを破砕できます。打撃エネルギー12Jの強力ハツリ能力です。工具不要のワンタッチチャックを採用しています(17mm六角軸対応)。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドル付で、丈夫で、段積み+固定ができるハードケース入りです。連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。
    用途コンクリートのハツリ作業。セット内容ハツリ作業用17mm六角ポイントチゼル、フラットチゼル各1本、チューブグリス1個、クランクケースキャップ開閉用レンチ1本電流(A)13.5消費電力(W)1200電源単相交流100V50/60Hz本体質量(kg)約6.0電源コード(m)約5チャックワンタッチスリーブチャック(六角17mm軸対応)打撃数(min-1)3900打撃力(J)12(ジュール)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約475×245×90
  • スプーンノズル SK11

    スプーンノズル

    SK11
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。収縮チューブや丸い棒状のものを周囲から均一に加熱するときに使用します。熱風を回転させるので加工物を回転させずに全体を収縮させることができます。
    用途SHG-1200AC用取り換え部品。適合本体SHG-1200ACタイプスプーン
  • スプーンノズル SK11

    スプーンノズル

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    コード式ヒートガンの取り換えノズルです。使用シーンに合わせてノズルを取り換えることで、作業効率をあげれます。収縮チューブや丸い棒状のものを周囲から均一に加熱するときに使用します。熱風を回転させるので加工物を回転させずに全体を収縮させることができます。
    用途SHG-1000VS用取り換え部品。適合本体SHG-1000VSタイプスプーン
  • コード式ヒートガン SK11

    コード式ヒートガン

    SK11
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    3日以内出荷
    風量・温度が2段階切り替え式のコード式ヒートガンです。風量・温度が2段階の切替はスイッチで調整できます。自立機能付きなので、本体を立ててハンズフリーで作業できます。
    用途塩ビパイプ曲げ、ステッカーやシール剥がし。質量(g)約570定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)74×225×186風量(m3/min)(Lo)0.28、(Hi)0.39モード切替弱風(Low)/強風(High)熱風温度(℃)(Lo)約260、(Hi)400定格使用時間(分)30
  • コード式ヒートガン SK11

    コード式ヒートガン

    SK11
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    温度調整機能が付いたコード式ヒートガンです。本体後部のダイヤルで温度調整ができます。風量調整機能はスイッチで調整できます。自立機能付きなので、本体を立ててハンズフリーで作業できます。
    用途塩ビパイプ曲げ、ステッカーやシール剥がし。質量(g)約680定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8定格消費電力(W)1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)74×250×207風量(m3/min)(Lo)0.16、(Hi)0.26モード切替シーソー式(弱/強)、後部回転式熱風温度(℃)(強)約110~390、(弱)約80~270定格使用時間(分)30
  • Rハンマードリル26mm SK11

    Rハンマードリル26mm

    SK11
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    コンクリートの穴あけが早く、簡単にでき、ハツリ作業でも使用可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えが出来き、打撃モードでハツリ作業も可能です。チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付きです。SDSプラスチャック採用し、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドル+穴あけ深さゲージ付で、丈夫で、段積み・固定ができるハードケース入りです。ダイヤル操作で速度調整可能で、作業内容や作業への習熟度に適した回転数に調節できます。
    用途コンクリートの穴あけ作業およびハツリ作業。仕様SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要(逆回転はできません)セット内容SDSプラスコンクリートビット:8、10、12mm各1本、ハツリ作業用ポイントチゼル、フラットチゼル各1本、チューブグリス1個、クランクケースキャップ開閉用レンチ1本電流(A)11消費電力(W)1050電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~950本体質量(kg)約4.7電源コード(m)約5穴あけ能力(コンクリート)26mm、(コアビット)80mm、(ダイヤモンドコアビット)80mm、(鉄工)13mm、(木工)30mmチャックSDSプラス打撃数(min-1)0~43000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約365×245×105

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品