絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
熱風温度(℃)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1200~1300未満(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.4
  • 0.088(2)
  • 0.125(1)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.15~0.45(1)
  • 0.17(1)
  • 0.175(1)
  • 0.18(6)
  • 0.2(4)
  • 0.23(2)
  • 0.24(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(2)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(2)
  • 0.51(2)
  • 0.56(2)
  • 0.57(2)
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • マキタ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(4)
ヒートガン マキタヒートガンマキタ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)ヒートガン HG-1100goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
ヒーティングガン・シュリンク用品本体