絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 片口スパナ

172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
絶縁片口スパナ8 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ8フィスコインターナショナル
10,980税込12,078
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途対辺寸法:8mmディッピングなし性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ19 フィスコインターナショナル絶縁片口曲柄メガネ19フィスコインターナショナル
17,980税込19,778
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスパナ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ミニスパナサンフラッグ(旧:新亀製作所)
249税込274
1個
20日以内出荷
トラスコ品番341-1325
RS PRO アジャスタブルスパナー 310 mm クロムバナジウムスチール RS PRORS PRO アジャスタブルスパナー 310 mm クロムバナジウムスチールRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様ジョー容量 = 41mm全体長さ = 310 mmハンドルタイプ = プラスチック仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロムバナジウムスチール
RS PRO アジャスタブルスパナー 210 ミリ クロムバナジウムスチール RS PRORS PRO アジャスタブルスパナー 210 ミリ クロムバナジウムスチールRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様ジョー容量 = 30mm全体長さ = 210 ミリハンドルタイプ = プラスチック仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロムバナジウムスチール
RS PRO アジャスタブルスパナー 160 mm クロムバナジウムスチール RS PRORS PRO アジャスタブルスパナー 160 mm クロムバナジウムスチールRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 160 mmハンドルタイプ = プラスチック仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロムバナジウムスチール
RS PRO アジャスタブルスパナー 207 mm クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO アジャスタブルスパナー 207 mm クロームバナジウム鋼RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 207 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO アジャスタブルスパナー 115 mm クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO アジャスタブルスパナー 115 mm クロームバナジウム鋼RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様ジョー容量 = 14.5mm全体長さ = 115 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロームバナジウム鋼
強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)
779税込857
1丁
9日以内出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
KSスパコハンドル カミマルKSスパコハンドルカミマル
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
コックの開閉と調整器の交換に一丁で二役。紛失、不便をボンベのネックに丸リングの固定で解消します。
クイックスパナ 二面幅 mm HPDSQシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナ 二面幅 mm HPDSQシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から93日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
trad 12-253 スパナセット 8PC 三共コーポレーションtrad 12-253 スパナセット 8PC三共コーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自転車の整備等に最適!
仕様●重量:830g●【セット内容】サイズ:6×7/8×9/10×11/ 12×13/14×15/16×17/ 18×19/21×22mm●材質:本体/S45Cアズワン品番67-9344-91
Facom スパナセット 39.JE10T 10ピース 3.2 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 5.5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm FACOMFacom スパナセット 39.JE10T 10ピース 3.2 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 5.5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mmFACOM
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
シリーズ = 39.JEセットのサイズ = 3.2 → 11 mm個数 = 10VDE/1000V認証 = なしプレゼンテーション:ボックス又はロールセットで提供されます。
商品構成セット品
片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
10,900税込11,990
1丁
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
絶縁片口スパナ エスコ絶縁片口スパナエスコ
4,570税込5,027
1本
翌日出荷
1,000V絶縁。15°オフセット。
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/4●外径(mm):45.2●全長(mm):60.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-86
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-3/8●外径(mm):49.2●全長(mm):65●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-88
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-11/16●外径(mm):58.7●全長(mm):73●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-93
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-13/16●外径(mm):62.7●全長(mm):76.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-95
1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセット エスコ1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセットエスコ
255,500税込281,050
1セット
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8 ・1-3/16 ・1-1/4 ・1-5/16 ・1-3/8 ・1-7/16 ・1-1/2 ・1-9/16 ・1-5/8 ・1-11/16 ・1-3/4 ・1-13/16 ・1-7/8 ・1-15/16 ・2(15個組)●全長(mm):39.6~82.5●差込角:1/2"●材質:スチール●12ポイント●ホルダー付●研磨仕上げアズワン品番65-9267-83
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):2●外径(mm):69●全長(mm):82.5●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-98
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/2●外径(mm):52.3●全長(mm):68.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-90
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8●外径(mm):41.2●全長(mm):39.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-84
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-7/16●外径(mm):50.8●全長(mm):66.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-89
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-3/4●外径(mm):60.3●全長(mm):74.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-94
丸形片口スパナ強力タイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ強力タイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)
129,800税込142,780
1丁
3日以内出荷
あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。 二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。 材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用トラスコ品番223-6287全長(mm)900材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)19100二面幅(mm)130
24mm 片口スパナ(チタン合金製) エスコ24mm 片口スパナ(チタン合金製)エスコ
17,620税込19,382
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)24全長(mm)220質量(g)120アズワン品番64-7883-68
24mm 四角ソケットスパナ エスコ24mm 四角ソケットスパナエスコ
27,300税込30,030
1本
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)415角対辺寸法(mm)24先端外径(Φmm)43
19mm 四角ソケットスパナ エスコ19mm 四角ソケットスパナエスコ
20,800税込22,880
1本
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)345角対辺寸法(mm)19先端外径(Φmm)35
9本組薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め) エスコ9本組薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)エスコ
34,950税込38,445
1個
翌日出荷
全長(mm)120/170セット内容9本組厚さ(mm)6.0/10.0商品構成セット品サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
商品構成単品
片目片口スパナセット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナセット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1セット
91日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。質量(g)3210タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
片目片口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
40,980税込45,078
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
30度 サービスレンチセット 10本 ミリ WILLIAMS30度 サービスレンチセット 10本 ミリWILLIAMS
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
超薄口タイプのスパナです。 ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。 機械工具などの整備にも使用できます。
用途技術者向け、メンテナンス業者材質特殊工具鋼商品構成セット品
8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8エスコ品番EA615AS-8商品構成単品
46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)46エスコ品番EA615AS-46商品構成単品
26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
二面幅(mm)26エスコ品番EA615AS-26商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ