絞り込み
二面幅(mm)
  • 32
  • 5.5(27)
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(35)
  • 8×10(29)
  • 10(42)
  • 10×12(34)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(42)
  • 12×14(37)
  • 13(36)
  • 14(41)
  • 14×17(34)
  • 17(41)
  • 17×19(34)
  • 19(37)
  • 22×24(28)
  • 24(29)
商品構成
  • 単品(6)
全長(mm)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • Wera(1)
  • トップ工業(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(35)
8(35)
10(42)
12(42)
12×14(37)
13(36)
14(41)
17(41)
17×19(34)
19(37)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 6002 両口レンチ Joker Wera

    6002 両口レンチ Joker

    Wera
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
    用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ