絞り込み
商品構成
- 単品(7)
二面幅(inch)
- 1/2×9/16
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(2)
- 9/16×5/8(2)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(3)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(4)
- 260~280未満(1)
ブランド
- KTC(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エスコ(3)
- トップ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥759税込¥8351丁当日出荷美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。商品構成単品
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331丁当日出荷から3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
1/2 x 9/16 両口スパナ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-5全長(mm)190質量(g)73寸法a(mm)5.3サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
5本組/3/8"-7/8" 両口スパナセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷材質工具鋼全長(mm)146~273サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
オープンリングスパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷から翌日出荷ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X商品構成単品














![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)