絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×10
  • 8(5)
  • 10(10)
  • 10×13(4)
  • 10×14×17(3)
  • 12(6)
  • 12×14(4)
  • 13(9)
  • 13×17(7)
  • 14(6)
  • 14×17(7)
  • 17(26)
  • 17×19(16)
  • 17×21(20)
  • 19(10)
  • 19×21(7)
  • 19×24(10)
  • 21(22)
  • 24(6)
  • 30(4)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • ミトロイ(2)
  • SATA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(10)
13(9)
14×17(7)
17(26)
17×19(16)
17×21(20)
19(10)
19×21(7)
19×24(10)
21(22)
二面幅(mm)をもっと見る
両口ラチェットレンチ SATA両口ラチェットレンチSATA
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツールアルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
両スライドラックレンチ ミトロイ両スライドラックレンチミトロイ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169質量(g)290
ラックレンチ ミトロイラックレンチミトロイ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm)8×10・12×13全長(mm)166トラスコ品番281-3050質量(g)225厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口ラチェットレンチ