絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(330件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
ロングスピンナーハンドル SK11ロングスピンナーハンドルSK11(87件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
クイックスピンナ KTCクイックスピンナKTC(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質構造用鋼
ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプモノタロウ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)137レッド材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
超ロングスピンナハンドル KTC超ロングスピンナハンドルKTC(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー スタンダードタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質構造用鋼
スピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット KTC12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセットKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。
質量(g)70差込角(sq.)12.7
ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ショートタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質構造用鋼
スピンナーハンドル SK11スピンナーハンドルSK11(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスピンナーハンドル JTCロングスピンナーハンドルJTC
5,698税込6,268
1個
当日出荷
全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750差込角(mm)12.7外径(mm)ヘッド:33
スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ DAYTONA(デイトナ)スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチDAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)130材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
ラチェットスピンナ トップ工業ラチェットスピンナトップ工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法D(mm)42
6.35sqクイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqクイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
寸法L(mm)20.5質量(g)19差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN1/2sq伸縮式スピンナーハンドルDEEN
10,980税込12,078
1個
当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
スピンナハンドル TRUSCOスピンナハンドルTRUSCO(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
Z-EAL スピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)400トラスコ品番124-7044材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)500寸法D(mm)20.5
ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)ロングスピンナーハンドルSIGNET(シグネット)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29
スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)スピンナーハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
差込角(sq.)1/2幅(mm)28
伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)伸縮スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
9.5フィンガーチップラチェット Pro-Auto9.5フィンガーチップラチェットPro-Auto
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
12.7sq.スピンナハンドル KTC12.7sq.スピンナハンドルKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPCスピンナーハンドル(伸縮タイプ)FPC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)300質量(g)650寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
6.3sq.ショートスピンナハンドル nepros6.3sq.ショートスピンナハンドルnepros
4,898税込5,388
1本
当日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35全長(mm)100トラスコ品番856-2092材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0278
6.3sq.ロングスピンナハンドル nepros6.3sq.ロングスピンナハンドルnepros
5,498税込6,048
1本
当日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35全長(mm)200トラスコ品番856-2091材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0278
9.5sqスピンナハンドル(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqスピンナハンドル(ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法L(mm)380トラスコ品番777-5351質量(g)435寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
4768シリーズスピンナハンドル リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4768シリーズスピンナハンドル リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
869税込956
1個
当日出荷
1/2"4768シリーズスピンナハンドル用リペアキットとなります。
質量(g)70差込角(mm)1/2包装チャック袋
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル DEEN3/8SQ伸縮式スピンナーハンドルDEEN
7,998税込8,798
1個
当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
差込角(sq.)3/8用全長(mm)276-352-430質量(g)426
ロングスピンナーハンドル HASCOロングスピンナーハンドルHASCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
スピンナーハンドル ミトロイスピンナーハンドルミトロイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
(12.7SQ) スピンナハンドル nepros(12.7SQ) スピンナハンドルnepros
12,980税込14,278
1本
当日出荷
差込角(mm)12.7寸法L(mm)400トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法B(mm)22寸法b(mm)38
(9.5SQ) スピンナハンドル nepros(9.5SQ) スピンナハンドルnepros
8,998税込9,898
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法L(mm)300トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
スピンナハンドル