絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(337件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ロングスピンナーハンドル SK11

    ロングスピンナーハンドル

    SK11(88件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピンナハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
    種別スピンナ材質樹脂
  • ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ロングタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • 超ロングスピンナハンドル KTC

    超ロングスピンナハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
  • ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
    用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)137レッド材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
  • 12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqスピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー スタンダードタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • スピンナーハンドル SK11

    スピンナーハンドル

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
  • Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット KTC

    12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。
    質量(g)70差込角(sq.)12.7
  • ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ショートタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ DAYTONA(デイトナ)

    スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)130材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
  • スピンナハンドル TRUSCO

    スピンナハンドル

    TRUSCO(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ロングスピンナーハンドル JTC

    ロングスピンナーハンドル

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
    全長(mm)750差込角(mm)12.7外径(mm)ヘッド:33
  • スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPC

    スピンナーハンドル(伸縮タイプ)

    FPC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
    用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)300質量(g)650寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    ロングスピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
  • ラチェットスピンナ トップ工業

    ラチェットスピンナ

    トップ工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
    用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqスピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法D(mm)42
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
  • 1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN

    1/2sq伸縮式スピンナーハンドル

    DEEN
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
    全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2"(12.7mm)SQ. クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)34.5質量(g)95寸法D(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ナットスピンナーハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ) スピンナハンドル nepros

    (9.5SQ) スピンナハンドル

    nepros
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)9.5寸法L(mm)300トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
  • 伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    伸縮スピンナハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
    質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
  • 4768シリーズスピンナハンドル リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    4768シリーズスピンナハンドル リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    1/2"4768シリーズスピンナハンドル用リペアキットとなります。
    質量(g)70差込角(mm)1/2包装チャック袋
  • ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm) スーパーツール

    ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm)

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)253材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)320
  • ロングスピンナーハンドル JTC

    ロングスピンナーハンドル

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
    差込角(sq.)1/2幅(mm)28
  • 6.35sqクイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqクイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    寸法L(mm)20.5質量(g)19差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5フィンガーチップラチェット Pro-Auto

    9.5フィンガーチップラチェット

    Pro-Auto
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
    用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
  • Z-EAL スピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)400トラスコ品番124-7044材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)500寸法D(mm)20.5
  • スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピンナーハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
  • (12.7SQ) スピンナハンドル nepros

    (12.7SQ) スピンナハンドル

    nepros
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)12.7寸法L(mm)400トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法B(mm)22寸法b(mm)38
  • 12.7sq.スピンナハンドル KTC

    12.7sq.スピンナハンドル

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
  • 25.4sq.スピンナハンドル KTC

    25.4sq.スピンナハンドル

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)1000質量(kg)4.3グリップ径(Φmm)32.2差込角(sq.)25.4
スピンナハンドル