絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(21)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(15)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(22)
- 300~350未満(24)
- 350~400未満(29)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(7)
- 600~650未満(14)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(52)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(23)
- KTC(13)
- JTC(12)
- Pro-Auto(11)
- S.E.K.(スエカゲツール)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- FPC(7)
- RED EAGLES(7)
- nepros(6)
- DEEN(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- WILLIAMS(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

6.3sq.ロングスピンナハンドル
nepros¥4,998税込¥5,4981本当日出荷機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。トラスコ品番856-2091材質特殊工具鋼全長(mm)200差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0278
(12.7SQ) スピンナハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法L(mm)400差込角(mm)12.7寸法B(mm)22寸法b(mm)38
6.35sqスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷質量(g)180寸法L(mm)160差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
6.35フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181個当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS
スーパーツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)306材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)580
6.3sq.ショートスピンナハンドル
nepros¥4,898税込¥5,3881本当日出荷機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。トラスコ品番856-2092材質特殊工具鋼全長(mm)100差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0278
スピンナー ハンドル 差込角19.0mm
FPC¥8,998税込¥9,8981本当日出荷差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7431材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼寸法L2(mm)474寸法W(mm)45
12.7mm差込 Z-EALスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番786-3594材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)430質量(g)720差込角(mm[inch])12.7[1/2]
スピンナハンドル
ハゼット¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。 ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。用途ソケットドライブ用材質クロームバナジューム
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドル
nepros¥4,598税込¥5,0581本当日出荷トラスコ品番807-0406軸径(Φmm)13質量(g)100寸法L(mm)150差込角(mm)6.3寸法B(mm)12寸法b(mm)20アズワン品番65-2058-67
25.4sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷トラスコ品番777-7221質量(g)3190寸法L(mm)600差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスピンナハンドル(ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.トラスコ品番777-5351質量(g)435寸法L(mm)380寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷質量(g)70寸法L(mm)130差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングスピンナ用
KTC¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷用途トラックのホイールナットに。トラックのUボルトナットに。建設機械のメンテナンスに。トラスコ品番373-3297セット内容・ドライブヘッドASSY×1、ピン×1、スチールボール×1、スプリング×1、六角穴付止めねじ×1、交換用治具×1、交換用六角棒レンチ×1種別リペアキット差込角(mm)19.0
スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2312材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
3/4"DRx500mm スピンナーハンドル
エスコ¥17,800税込¥19,5801本翌日出荷建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
ラチェッティングブレーカーバー1/2”Dr.
RED EAGLES¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷1/2”ブレーカーバーでありながら全長762mm(30インチ)を達成し、さらに先端部には45枚ギヤのラチェッティング機構も備えています。また、最大使用トルクはDIN規格の512N-mを遥かにしのぐ650N-mを可能としました。色シルバー
スライディングTバー&スピードハンドル
Pro-Auto¥2,698~税込¥2,968~1セットほか5日以内出荷トルクが必要な作業やスピーディーな作業に威力を発揮します。これ1丁で2通りの使い方ができます。
9.5フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
フレックスハンドル
エスコ¥22,200税込¥24,4201本翌日出荷ヘッド部は7箇所での角度設定が可能です。ローレット仕様。材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)609差込角(inch)1/2