絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(1)
ブランド
- エスコ(34)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ホーザン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- nepros(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- マタドール(MATADOR)(1)
- GEDORE(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー型ハンドル
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。用途ネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])6.35(1/4)全長(mm)200仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36質量(g)151首振りあり
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。寸法S(mm)9.5全長(mm)200トラスコ品番363-0207質量(g)190差込角(mm)9.5軸長(mm)90差込角(mm[inch])9.5寸法A(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオフセットスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドライバー&ソケットセット
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット質量(g)322
ドライバーグリップ 1/4貫通式
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)140差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)150トラスコ品番811-8621質量(g)90寸法l(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバー型ハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)150トラスコ品番816-5748材質プラスチック質量(g)65寸法(inch)1/4(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ボックスドライバーとして使用します。グリップエンドに凹部差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2087材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)6.35軸長(mm)58
1/4"Hex/54mm ドライバーハンドル(差替式)
エスコ¥2,860税込¥3,1461本翌日出荷軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造差込角(inch)1/4全長(mm)54仕様差込ビット対辺:1/4"軸長(mm)11
1/4SQドライバーハンドル
マタドール(MATADOR)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1/4差込用。寸法(mm)幅:80ミリメートル、高さ:24ミリメートル、長さ:150ミリメートル80ミリメートル全長(mm)150質量(g)90差込角(DR)1/4”
ビットホルダーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷1/4”HEXビットを使用するドライバーハンドル。用途フレキシブルシャフトで入り組んだ場所での作業に。差込角(HEX)1/4全長L(mm)290質量(g)168軸長(mm)175
ドライバーハンドル(フレキシブル)
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷フレキシブルシャフト 右回し(仮締め)専用 コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。差込角(inch)1/4全長(mm)240仕様●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130g質量(g)130軸長(mm)110
ドライバーハンドル(差替式)
エスコ¥3,040税込¥3,3441本翌日出荷T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します。全長(mm)60仕様●全長(mm):60●対辺(mm):6●ハンドル幅:100mmハンドル幅(mm)100差込六角対辺(mm)6
1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式
エスコ¥15,500税込¥17,0501本翌日出荷4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます差込角(inch)1/4全長(mm)146仕様差込ビット対辺:1/4"![[+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732369-210510-02.jpg)
[+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ビット差替式のスタビドライバーセット。 ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。 パック入り。差込角(inch)1/4全長(mm)(セット時)83セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm六角対辺(mm)(ハンドル)1/4”ハンドル長さ(mm)65ビット全長(mm)3.0差込六角対辺(mm)1/4"
1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷左右切替式。 ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。 ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。 ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。差込角(inch)1/4仕様ポジビット:#1・#2セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2ビット全長(mm)25
1/4"Hex x65mm ドライバーハンドル(差替式)
エスコ¥4,720税込¥5,1921個翌日出荷差込角(inch)1/4全長(mm)65寸法(mm)軸長(L1;):10、全長(L2;):65質量(g)50
差替式スタビードライバーセット
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。差込角(inch)1/4全長(mm)(セット時)83セット内容(+)ビット:#1・#2(-)ビット:3.0mmヘクスローブビット:T15・T20・T25ハンドル長さ(mm)65ビット全長(mm)3.0
1/4"x100mm ドライバーハンドル(マグネット式)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷差込角(inch)1/4全長(mm)220エスコ品番EA683SV種類ドライバーハンドル(マグネット式)軸長(mm)100



















![ドライバーハンドル [ストレート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490663-180823-02.jpg)







![[+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732369-210510-02.jpg)





![[ラチェット式]ドライバーハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088854-190802-02.jpg)