絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](4)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(117)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(115)
  • KTC(45)
  • JTC(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • Pro-Auto(27)
  • Wera(25)
  • FPC(25)
  • FACOM(25)
  • SIGNET(シグネット)(24)
  • nepros(23)
  • BAHCO(バーコ)(22)
  • DEEN(20)
  • WILLIAMS(16)
  • SK11(16)
  • TRUSCO(12)
  • マキタ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](5)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](4)
19.0[3/4](1)
25.4[1](1)
  • 首振ラチェットハンドル ハゼット

    首振ラチェットハンドル

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
  • ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
    用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
  • 1/4プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット

    1/4プッシュリリースラチェットハンドル

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
    用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
  • 伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番545-5355
  • ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
  • 1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット ハゼット

    1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    1/4差込のT型ラチェットハンドル。ギア数20ギア。エクステンションバーと一緒に使えば、早回しT型レンチとして使用可能。クリックリリースプッシュボタン付。
    トラスコ品番439-4763全長(mm)100質量(g)70差込角(mm)6.35
  • 8mmヘックスビット用ラチェットハンドル ハゼット

    8mmヘックスビット用ラチェットハンドル

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番128-2434
  • 1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット

    1/2プッシュリリースラチェットハンドル

    ハゼット
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
    用途自動車・産業機械整備に全長(mm)275材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)12.5(1/2)荷重(最大)850Nm送り角度(°)4ギア数90
  • HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    HAZET ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番204-7957歯数90枚全長(mm)116材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80差込角(mm)6.35[1/4]
  • ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ロングファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番205-3416歯数90枚全長(mm)415材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870差込角(mm)12.7[1/2]
  • ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm ハゼット

    ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途ソケットドライブ用。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚全長(mm)199質量(g)264差込角凸(mm)9.5
  • ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ ハゼット

    ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。 ビット用ラチェットハンドルです。 ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。
    用途ビットドライブ用トラスコ品番760-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数20全長(mm)89質量(g)72差込角(mm)6.35
  • ラチェットハンドルリペアキット ハゼット

    ラチェットハンドルリペアキット

    ハゼット
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番584-4843適合機種916K質量(g)67
  • ラチェットハンドル ハゼット

    ラチェットハンドル

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 1/4差込ラチェット ハゼット

    1/4差込ラチェット

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1/4差込のスタンダードラチェット。ギア数20ギア。油がついた手でも滑り難いよう、グリップ部分のロゴ部分にゴムを使用。
    トラスコ品番439-4747全長(mm)115質量(g)75差込角(mm)6.35

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル