ラチェットハンドル :「クロム」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](3)
19.0[3/4](1)
25.4[1](1)
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。 全長(mm)275 材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 歯数90枚 質量(g)595 差込角凸(mm)12.7
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷

1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。 トラスコ品番195-5856 歯数32 全長(mm)511 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(kg)1.08 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8393-37
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。 差込角(mm)12.7[1/2] 全長(mm)415 トラスコ品番205-3416 歯数90枚 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(g)870
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途ソケットドライブ用。 全長(mm)199 材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 歯数30枚 質量(g)264 差込角凸(mm)9.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。 差込角(mm)6.35[1/4] 全長(mm)116 トラスコ品番204-7957 歯数90枚 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック 質量(g)80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用 トラスコ品番258-0518 材質クロムバナジウム鋼 歯数90 全長(mm)200 質量(kg)0.26 差込角(mm)9.5 ハトメ数27 ヘッド幅(mm)32
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。 ビット用ラチェットハンドルです。 ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。
用途ビットドライブ用 差込角(mm)6.35 全長(mm)89 トラスコ品番760-6443 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数20 質量(g)72
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷