カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](37)
- 9.5[3/8](124)
- 12.7[1/2](93)
- 19.0[3/4](3)
全長(mm)
- 22(1)
- 25(13)
- 28(15)
- 30(17)
- 36(18)
- 38(26)
- 44(9)
- 48(2)
- 50(2)
- 52(5)
- 55(2)
- 58(2)
- 64(2)
- 66(2)
- 70(2)
- 74(2)
- 75(2)
- 76(2)
- 100(3)
- 154(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,318)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(972)
- NAC(長堀工業)(704)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(569)
- KTC(391)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(214)
- STAHLWILLE(スタビレー)(208)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ミニリバースギア&スプラインソケットセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
首振りインパクトエクステンションソケット
Pro-Auto¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
エクストラクターソケット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(9個組)当日出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚全長調整5段全長(mm)150質量(g)144差込角(mm)6.35寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
ウェーブソケット18mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
Wディープソケット9/16
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番774-0361材質クロームバナジューム鋼全長(mm)49質量(g)66差込角(mm)9.5二面幅(inch)9/16
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸縮式のミニマムラチェットレンチです。幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
3/8"DR.TSビットソケット
Pro-Auto¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
スマートヘッドラチェット
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
1/4DR.ソケットハンガーユニット220mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥599税込¥6591丁当日出荷ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。用途差込角6.35ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3653材質アルミニウム全長(mm)220質量(g)47差込角(mm)6.35クリップ10個付
1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm
Pro-Auto¥999税込¥1,0991丁当日出荷ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。用途差込角12.7ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3670材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)96差込角(mm)12.7クリップ13個付
1/2DR.スーパーテンライトロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼全長(mm)440質量(g)400差込角(inch)1/2
9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセット
Pro-Auto¥5,898税込¥6,4881個当日出荷8個組ロングヘックスビットソケットハンガー9.5(3/8)セットセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm・ハンガー質量(g)600差込角(sq.)9.5
ヘックスビットソケット17MM
Pro-Auto(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)17差込角(sq.)12.7