絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- SATA
- モノタロウ(8)
- エスコ(117)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- KTC(45)
- JTC(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- Wera(26)
- FPC(25)
- FACOM(25)
- SIGNET(シグネット)(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- DEEN(20)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](1)

ラチェットハンドル 72XP
SATA¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。ASME B107.110 適合品です。用途車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。狭い作業スペースや、精度が求められる作業。トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7
ラチェットハンドル
SATA¥20,980税込¥23,0781セット39日以内出荷仕様120 ギア山数で 3° の送り角度を実現し、狭い場所でもファスナーを回すことができます。トラスコ品番706-8072セット内容8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)セット商品数7