絞り込み
ブランド
  • SATA
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,061)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,438)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,208)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
  • Wera(1,168)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(822)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • ベッセル(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー SATA

    スナップリングプライヤー

    SATA(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    種類セット品全長(mm)(本体)155仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪角度(°)45度爪 90度爪
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    569税込626
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
  • コンビネーションスパナ SATA

    コンビネーションスパナ

    SATA
    359税込395
    1丁
    当日出荷
    ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
  • Tシリーズマイナス貫通タイプドライバー SATA

    Tシリーズマイナス貫通タイプドライバー

    SATA
    699税込769
    1本
    6日以内出荷
    商品構成単品
  • 両口ラチェットレンチ SATA

    両口ラチェットレンチ

    SATA
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA

    切替式コンビネーションラチェットレンチ

    SATA
    929税込1,022
    1丁
    当日出荷
    レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    359税込395
    1丁
    当日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • 片持ち工具箱 SATA

    片持ち工具箱

    SATA(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×200×200(持ち手含まず)
  • 工具セット 70pcs SATA

    工具セット 70pcs

    SATA
    39,980税込43,978
    1セット(70点組)
    当日出荷
    出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
    セット商品数70セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
  • 6pcs精密ドライバーセット SATA

    6pcs精密ドライバーセット

    SATA
    3,898税込4,288
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm商品構成セット品
  • 両開き工具セット 9.5sq 75pcs SATA

    両開き工具セット 9.5sq 75pcs

    SATA
    36,980税込40,678
    1セット(75点組)
    当日出荷
    出張にも便利なキャリーケース!。1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
    セット商品数75差込角(sq.)9.5セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
  • 首振りコンビネーションラチェットレンチ SATA

    首振りコンビネーションラチェットレンチ

    SATA
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    ロック機能なし、首が上下に移動できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA

    ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ

    SATA
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    首が上下に移動できます。指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • モンキーレンチ SATA

    モンキーレンチ

    SATA
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
    用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)シルバー
  • 4pcs プライヤーセット SATA

    4pcs プライヤーセット

    SATA
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
    セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
  • 無反動ゴムハンマー 35mm径 SATA

    無反動ゴムハンマー 35mm径

    SATA
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
    種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)260材質(頭)樹脂・ゴム質量(g)400
  • ラチェットハンドル SATA

    ラチェットハンドル

    SATA
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    ギヤ数:60。 ・回転方向切替が片手で簡単に出来ます。 ・滑りやすい条件下でもソケットを容易に動かせるクイックリリース性能。
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット(8本)
    当日出荷
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • Tシリーズプラス貫通タイプドライバー SATA

    Tシリーズプラス貫通タイプドライバー

    SATA
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    商品構成単品
  • 首振コンビネーションラチェットレンチセット SATA

    首振コンビネーションラチェットレンチセット

    SATA
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    黒染処理により、錆びにくいです。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。保管と整理に便利な耐久性のあるレンチラックが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番679-3450セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
  • 両口めがねレンチセット SATA

    両口めがねレンチセット

    SATA
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションラチェットレンチセット SATA

    コンビネーションラチェットレンチセット

    SATA
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。仕様黒染処理により、錆びにくいです。付属品レンチラックトラスコ品番679-3451セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染
  • コンビネーションラチェットレンチセット SATA

    コンビネーションラチェットレンチセット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番695-7718セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションレンチセット SATA

    コンビネーションレンチセット

    SATA
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい仕様です。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
    用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロール材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションラチェットクイックレンチ SATA

    コンビネーションラチェットクイックレンチ

    SATA
    929税込1,022
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • コンビネーションスパナ SATA

    コンビネーションスパナ

    SATA
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)55
  • 広口モンキーレンチ 黒染 SATA

    広口モンキーレンチ 黒染

    SATA
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
    用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染めブラック
  • 11pcsめがねレンチセット SATA

    11pcsめがねレンチセット

    SATA
    10,980税込12,078
    1セット(11本)
    5日以内出荷
    セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
  • 工具セット SATA

    工具セット

    SATA
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高い工具セットです。
    用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
  • DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り SATA

    DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り

    SATA
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高いソケットレンチセットです。トレー付きで整理整頓が便利になります。
    ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45対辺(形状)6角
  • DRソケットレンチセット(6角タイプ) SATA

    DRソケットレンチセット(6角タイプ)

    SATA
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高いソケットレンチセットです。
  • 圧着工具 SATA

    圧着工具

    SATA
    8,998税込9,898
    1双ほか
    6日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー SATA

    ワイヤーストリッパー

    SATA
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
  • プラスチックハンマー 35mm径 SATA

    プラスチックハンマー 35mm径

    SATA
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷
    頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。 柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)320材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)ヒッコリー質量(g)308
  • パイプレンチ SATA

    パイプレンチ

    SATA
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
  • ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATA

    ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット

    SATA
    25,980税込28,578
    1セット(11本)
    6日以内出荷
    ・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
    セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
  • ウィンドスクレーパー 替刃100枚入 SATA

    ウィンドスクレーパー 替刃100枚入

    SATA
    2,698税込2,968
    1セット
    6日以内出荷
  • 3/8”ドライブインパクトユニバーサルジョイント SATA

    3/8”ドライブインパクトユニバーサルジョイント

    SATA
    1,698税込1,868
    1双
    6日以内出荷
    長さ(mm)53
  • 25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット SATA

    25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット

    SATA
    8,998税込9,898
    1セット(25点組)
    6日以内出荷
    セット商品数25差込角(inch)1/4セット内容13pcsミリサイズボルスティックソケット:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm・9pcsインチサイズボルスティックソケット:5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具