絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
785件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 3725/3726シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 3725/3726シリーズラチェットハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3/8"差込角の Z-EAL ラチェットハンドル(ギア数36枚歯用)の リペアキットです。
適合ラチェットハンドル(36ギア):3725Z, 3725ZS, 3726Z, 3726ZS, 3725Z-280, 3726Z-280質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
USAG 1/2sqシールドヘッドラチェットハンドル USAGUSAG 1/2sqシールドヘッドラチェットハンドルUSAG
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。
ギア数72枚全長(mm)260差込角(sq.)1/2
USAG 1/4sqシールドヘッドラチェットハンドル USAGUSAG 1/4sqシールドヘッドラチェットハンドルUSAG
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。
ギア数72枚全長(mm)120差込角(sq.)1/4
USAG 1/4sqラチェットハンドル USAGUSAG 1/4sqラチェットハンドルUSAG
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚全長(mm)120差込角(sq.)1/4
USAG 3/8sqシールドヘッドラチェットハンドル USAGUSAG 3/8sqシールドヘッドラチェットハンドルUSAG
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。
ギア数72枚全長(mm)210差込角(sq.)3/8
ラチェットハンドル”920/50” Betaラチェットハンドル”920/50”Beta
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スクエアボタンをワンプッシュで簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)凸12.7全長(mm)275歯数72材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理クロムメッキ(レバー部)トラスコ品番258-0221アズワン品番65-1928-10
首振りラチェットハンドル”920/56A” Beta首振りラチェットハンドル”920/56A”Beta
15,980税込17,578
1個
当日出荷
首振りタイプで角度を付けて作業できます。 黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
差込角(mm)凸12.7全長(mm)315歯数72材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキトラスコ品番258-0230アズワン品番65-1928-13
ストラップ穴付きラチェットハンドルセット マタドール(MATADOR)ストラップ穴付きラチェットハンドルセットマタドール(MATADOR)
18,980税込20,878
1丁
翌日出荷
頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドルセット。安全のためのクイックリリース機構。回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き。ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能。人間工学に基づいた設計のグリップで握りやすい。TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられる。ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き。
ストラップ穴付きラチェットハンドル マタドール(MATADOR)ストラップ穴付きラチェットハンドルマタドール(MATADOR)
8,498税込9,348
1丁
翌日出荷
頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドル。安全のためのクイックリリース機構。回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き。ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能。人間工学に基づいた設計のグリップで握りやすい。TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられる。ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き。
ラチェットヘッド用スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットヘッド用スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
552用スペアパーツ一式。
質量(g)507セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本
ラチェット用パーツセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェット用パーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
512G、532G用スペアパーツ一式。
質量(g)120セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本
ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL) エスコラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317アズワン品番65-2156-97
高性能密閉型1/2 ラチェット  S.161B FACOM高性能密閉型1/2 ラチェット S.161BFACOM
12,980税込14,278
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。
用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ
高性能密閉型1/4 ラチェット  R.161B FACOM高性能密閉型1/4 ラチェット R.161BFACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。
用途ソケット質量(g)210
1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171FACOM
16,980税込18,678
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット質量(g)450仕上ブライトクローム
1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171 FACOM1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。
用途ラチェット質量(g)90
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2UFACOM
95,980税込105,578
1個
73日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット質量(g)1300
3/4 to 1/2 カプラー K.230B FACOM3/4 to 1/2 カプラー K.230BFACOM
6,998税込7,698
1個
73日以内出荷
交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。
用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171 FACOM3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171FACOM
17,980税込19,778
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
用途ラチェット質量(g)200全長(mm)210
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360 FACOM3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360FACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
用途ハンドルラチェット質量(g)470全長(mm)233ギア数60T
3/8  バー J.140A FACOM3/8 バー J.140AFACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
ジョイント部は補強されています。
用途バー質量(g)230仕上ブライトクローム
3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B FACOM3/4ドライブ ラチェットヘッド K151BFACOM
37,980税込41,778
1個
73日以内出荷
72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。
用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161 FACOM3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット質量(g)260寸法L1(mm)195寸法d(mm)29寸法d1(mm)27寸法H(mm)29寸法L(mm)210
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161BFACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
用途ラチェット質量(g)210
コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V FACOMコンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372VFACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。
用途ラチェット質量(g)170全長(mm)15
ラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27FACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)605寸法(mm)27
ラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24FACOM
18,980税込20,878
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)300寸法(mm)24
ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22FACOM
16,980税込18,678
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)295寸法(mm)22
ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13FACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)90寸法(mm)13
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145 FACOM1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。
用途ハンドル質量(g)740
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A FACOM1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141AFACOM
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
用途ハンドル質量(g)600
1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161 FACOM1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット質量(g)90
1/4インチドライブ・ローテーションハンドル・ラチェット R360 FACOM1/4インチドライブ・ローテーションハンドル・ラチェット R360FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。 6°刻みで締め付けます。 ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。 オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 グリップを回せばギアが回転! 早回しや振り角が無い箇所にも使えます。 ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。 回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット質量(g)2600
R.203DA用スイベルハンドル R.200P FACOMR.203DA用スイベルハンドル R.200PFACOM
5,198税込5,718
1個
73日以内出荷
レンチを締め付け面と平行に保ち、締付け精度に貢献します。 Wrench:R.203DA、Foruseon:R.203DA。
用途スイベルハンドル質量(g)20寸法d(mm)22寸法L(mm)45
3Pc. 変換アダプターセット D169 FACOM3Pc. 変換アダプターセット D169FACOM
24,980税込27,478
1個
73日以内出荷
ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。 1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。 3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。 1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。 コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。 磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。 ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
用途ソケット変換アダプター質量(g)100
1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式) エスコ1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式)エスコ
9,410税込10,351
1本
当日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。全長(mm)628寸法H(mm)34差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)32型番RH4FHX寸法T(mm)15.5送り角度(°)5アズワン品番64-7896-18ギア数72歯
1"DR/720mm ラチェットハンドル エスコ1"DR/720mm ラチェットハンドルエスコ
29,300税込32,230
1個
当日出荷
全長(mm)720質量(kg)4.3差込角(inch)1”アズワン品番64-2244-22ギア数40歯
1/2sqフレックスラチェット DEEN1/2sqフレックスラチェットDEEN(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1本
当日出荷
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
1/2sqラチェットハンドル DEEN1/2sqラチェットハンドルDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
3/8sqフレックスラチェット DEEN3/8sqフレックスラチェットDEEN
7,798税込8,578
1本
66日以内出荷
回したいネジの手前の障害物を避けたいときなどに便利な首振りタイプです。 ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは、全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、作業スペースが限られた場所での作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)270ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル