絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 1/2(4)
  • 6.35[1/4](191)
  • 12.7[1/2](170)
  • 19.0[3/4](32)
  • 25.4[1](12)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(22)
  • 120~140未満(11)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(19)
  • 180~200未満(38)
  • 200~220未満(52)
  • 220~240未満(15)
  • 240~260未満(9)
  • 260~280未満(17)
  • 280~300未満(8)
  • 300~350未満(11)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
  • KTC(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • JTC(15)
  • nepros(12)
  • Pro-Auto(12)
  • SK11(12)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • エスコ(10)
  • DEEN(9)
  • TRUSCO(8)
  • マキタ(7)
  • Wera(5)
  • トップ工業(5)
  • H&H(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • スナップオン(Snap-on)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
1/2(4)
6.35[1/4](191)
9.5[3/8]
12.7[1/2](170)
19.0[3/4](32)
25.4[1](12)
その他(2)
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(308件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウラチェットハンドル フルターンタイプモノタロウ(212件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
9.5sq.ラチェットハンドル KTC9.5sq.ラチェットハンドルKTC
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
歯数(ギア)90枚質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
ロングラチェットハンドル SK11ロングラチェットハンドルSK11(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72材質構造用鋼
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウラチェットハンドル 軽量タイプモノタロウ(57件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC9.5sq.コードレスラチェットレンチセットKTC
19,380税込21,318
1本
当日出荷
超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
クイックツイストラチェット DEENクイックツイストラチェットDEEN(2件のレビュー)
8,636税込9,500
1本
当日出荷
ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
スタビーラチェットハンドル SK11スタビーラチェットハンドルSK11(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
コンパクトラチェットハンドル SK11コンパクトラチェットハンドルSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
フレックスラチェットハンドル SK11フレックスラチェットハンドルSK11(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数72
ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
ラチェットハンドル G付き SK11ラチェットハンドル G付きSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
伸縮式ラチェットハンドル SK11伸縮式ラチェットハンドルSK11
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8) DAYTONA(デイトナ)ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
コンパクト ショート ラチェットハンドル KTCコンパクト ショート ラチェットハンドルKTC(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン歯数36質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
スイベルラチェットハンドル SK11スイベルラチェットハンドルSK11(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビーラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
スタビーフレックスRハンドル SK11スタビーフレックスRハンドルSK11(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ロータリーラチェット モノタロウロータリーラチェットモノタロウ(77件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に差込角(mm)9.5全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼質量(g)410ギヤ歯数60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェットハンドル ノガラチェットハンドルノガ(29件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノガ・グリッパー用ラチェットハンドルです
スイベルラチェットハンドル KTCスイベルラチェットハンドルKTC(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)180質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
ラチェットハンドル スーパーツールラチェットハンドルスーパーツール(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
材質構造用鋼歯数72
コンパクト ラチェットハンドル KTCコンパクト ラチェットハンドルKTC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン歯数36質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
ラチェットハンドル (90T) WORKPROラチェットハンドル (90T)WORKPRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質クロムバナジウム鋼入数1ギア数90
ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェットPROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
欠品中
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL” ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスイベルラチェットハンドル KTCロングスイベルラチェットハンドルKTC(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)300質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
ラチェットエクステンションドライブバー JTCラチェットエクステンションドライブバーJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)スイベルラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸9.5全長(mm)200トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72質量(g)185

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル