「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
(19.0SQ)ラチェットハンドルKTC(2件のレビュー)当日出荷
歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19全長(mm)505トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
19.0sqラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)3/4"(19)SQ.トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)965質量(g)3600差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ラチェットハンドルミトロイ(1件のレビュー)当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)500歯数24寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
19.0sq.ロングラチェットハンドルKTC当日出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1000質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5送り角度(°)9差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40ギア数40
ラチェットハンドルトップ工業当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2質量(g)1850寸法D(mm)59送り角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.丸形ラチェットハンドルKTC3日以内出荷
60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:36全長(mm)500質量(kg)2.4差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)67ギア数60
ラチェット 19mmJTC当日出荷
差込角(mm)19全長(mm)500ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルBeta翌日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
ステンレス製スライドTハンドルBAHCO(バーコ)当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO3315に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
3/4sq. 6100M用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/4″SQラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します。3/4”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)3/4全長L(mm)165質量(g)1684寸法a(mm)55ヘッド幅(mm)70
スライドTハンドルSIGNET(シグネット)翌日出荷
バーの真ん中に溝はありません。
ミラー仕上げのメッキが美しいスライドT型ハンドル。
エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)翌日出荷
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4全長(mm)510厚さ(mm)差込部含まず30タイプギア数24ヘッド幅(mm)62
3/4インチ角ラチェットハンドルHIT(ヒット)5日以内出荷
ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498