583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(279件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターンタイプ

    モノタロウ(213件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
    用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
    種別スタンダード
  • 9.5sq.ラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ラチェットハンドル

    KTC
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
    歯数(ギア)90枚質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    歯数72材質構造用鋼首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ロングラチェットハンドル SK11

    ロングラチェットハンドル

    SK11(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • ラチェットハンドル(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
  • ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル 軽量タイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • 電動スリムラチェットセット ベッセル

    電動スリムラチェットセット

    ベッセル
    18,290税込20,119
    1セット
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
    セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
  • スタビーラチェットハンドル SK11

    スタビーラチェットハンドル

    SK11(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • フレックスラチェットハンドル SK11

    フレックスラチェットハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • コンパクトラチェットハンドル SK11

    コンパクトラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
  • 9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    19,380税込21,318
    1本
    当日出荷
    超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
  • 電動スリムラチェット ベッセル

    電動スリムラチェット

    ベッセル(1件のレビュー)
    12,490税込13,739
    1丁
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
    セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル全長(mm)215サイズ個装(mm)305×104×40質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • ロング ラチェットハンドル KTC

    ロング ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
  • クイックツイストラチェット DEEN

    クイックツイストラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
    セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
  • コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    歯数72
  • ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8) DAYTONA(デイトナ)

    ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • 伸縮式ラチェットハンドル SK11

    伸縮式ラチェットハンドル

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
  • スタビーフレックスRハンドル SK11

    スタビーフレックスRハンドル

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
  • 26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)

    26点ミニチュアビットラチェットセット

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業セット商品数26トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300
  • スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
  • コンパクト ショート ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ショート ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン歯数36質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
    仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
  • コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼歯数72
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
  • ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    歯数72
  • ロータリーラチェット モノタロウ

    ロータリーラチェット

    モノタロウ(77件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
    用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に差込角(mm)9.5全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼質量(g)410ギヤ歯数60
  • 9.5sq.ロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    歯数(ギア)90枚全長(mm)275質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル