絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
780件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
  • ラチェットハンドル(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットハンドル(差込角9.5mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
    トラスコ品番395-7101材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24全長(mm)265質量(g)378差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • (25.4SQ)ラチェットハンドル KTC

    (25.4SQ)ラチェットハンドル

    KTC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
    差込角(sq.)25.4全長(mm)720歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K直径(mm)71ギヤ歯数40
  • ラチェットハンドルヘッド部パーツ TRUSCO

    ラチェットハンドルヘッド部パーツ

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
  • エビ ラチェットハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ラチェットハンドル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなラチェットハンドルです。
    歯数30
  • ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
  • 12.7sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
    トラスコ品番811-9596質量(g)570寸法L(mm)250寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqラチェットハンドル(ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqラチェットハンドル(ショート)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
    質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロヘッド ビットラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    マイクロヘッド ビットラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
    その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)厚さ(mm)【ヘッド】6全長(mm)90質量(g)40ヘッド幅(mm)18ギア数72
  • 薄型ラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀)

    薄型ラチェットハンドル差込角

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
    用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼ハンドルTPR+PP
  • ラチェットハンドル (72T) WORKPRO

    ラチェットハンドル (72T)

    WORKPRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
    材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤入数1ギア数72
  • ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto

    9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル

    Pro-Auto
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
    幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット17-30 マキタ

    9.5角ソケット17-30

    マキタ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び17-30差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット13-28 マキタ

    9.5角ソケット13-28

    マキタ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び13-28差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.ショートラチェットハンドル nepros

    9.5sq.ショートラチェットハンドル

    nepros
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
    用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)100ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
  • Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.ラチェットハンドル nepros

    9.5sq.ラチェットハンドル

    nepros
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
    用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180ギヤ歯数90送り角度(°)4質量(g)245ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
  • チェーンエクステンションドライブバー CUSTOR(クストー)

    チェーンエクステンションドライブバー

    CUSTOR(クストー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
    用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。付属品1/4・3/8アダプター各1個質量(g)374径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚
  • ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
    用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
  • 1/4sqスイベルラチェット DEEN

    1/4sqスイベルラチェット

    DEEN
    ¥4,900税込¥5,390
    1本
    欠品中
    マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
    全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 3/8sqラチェットリング DEEN

    3/8sqラチェットリング

    DEEN
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    当日出荷
    指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
    仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥8,400税込¥9,240
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    ¥7,500税込¥8,250
    1本
    当日出荷
    3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
  • 1/4sqラチェットリング DEEN

    1/4sqラチェットリング

    DEEN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
    仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
  • 首振ラチェットハンドル ハゼット

    首振ラチェットハンドル

    ハゼット
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
  • ロータリーラチェット JTC

    ロータリーラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップ回転でソケットを回せる。
    RoHS指令(10物質対応)対応ギア数60
  • ラチェットハンドル 差込角12.7 TRUSCO

    ラチェットハンドル 差込角12.7

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚全長(mm)240質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
  • ゼブララチェットハンドル WURTH(ウルト)

    ゼブララチェットハンドル

    WURTH(ウルト)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
    仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド長さ(mm)175径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル長さ(mm)82ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
  • ラチェットハンドルヘッドリペアキット nepros

    ラチェットハンドルヘッドリペアキット

    nepros
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドリペアキットです。
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    小判型のスタンダードラチェットハンドル。
    歯数(山)20全長(mm)270質量(kg)0.5タイプツメ式差込角(mm)12.7(1/2)
  • ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
    厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31全長(mm)202ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
  • スイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
    差込角(mm)凸9.5全長(mm)245歯数72×2送り角度(°)2.5トラスコ品番487-1596質量(g)271寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4方向切替式寸法T(mm)24首振ありリリース方式プッシュリリース
  • ラチェット 19mm JTC

    ラチェット 19mm

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500差込角(mm)19ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • パームラチェット JTC

    パームラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径(mm)48ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    用途JISマーク表示製品歯数20寸法L(mm)252差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)15.7
  • フレックス ショート ラチェットハンドル KTC

    フレックス ショート ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3190種別首振りショート質量(g)130寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
  • ラチェットハンドル (ベント型) エスコ

    ラチェットハンドル (ベント型)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1本
    翌々日出荷
    ベンドアップタイプ。左右切替式。狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。握りやすく、力の入れやすいハンドル形状。ビットは脱着のしやすい溝付き。複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計。
    厚さ(mm)ヘッド:20全長(mm)105質量(g)50送り角度(°)7対辺(inch)六角:1/4”ギア数52枚
  • ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTC

    ロッキング首振りラチェット 9.5mm

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    首が固定できます※JTC3013の後継商品
    用途180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。その他【差込】9.5mm全長(mm)268ギア数72
  • Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,948~税込¥2,143~
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    用途リペアキット差込角(mm)6.35

『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル