絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
780件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • ラチェットハンドル首振リ式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットハンドル首振リ式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。
    トラスコ品番395-7268材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24全長(mm)330質量(g)700差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto

    スーパーテンラチェットハンドル

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
  • スライドラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スライドラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法L(mm)350~560寸法H(mm)32.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    歯数20寸法L(mm)175差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(Φmm)35寸法T(mm)13.7
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼歯数72
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
  • 12.7sq首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq首振りラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
    質量(g)700寸法L(mm)330寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル トップ工業

    ラチェットハンドル

    トップ工業(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    歯数が細かく軽快
  • 3/4"(19mm)SQ. 6749シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. 6749シリーズラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • 1/2 ラチェット(8150-1/2)用スペアパーツキット BAHCO(バーコ)

    1/2 ラチェット(8150-1/2)用スペアパーツキット

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    トラスコ品番384-9178
  • 絶縁 T型ラチェットハンドル Wera

    絶縁 T型ラチェットハンドル

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルには細かいギアのラチェット機構があり、4.5°の小さな戻り角で、素早く力強い作業が可能です。早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、軽いネジ締めでもラチェット機構が使用できます。時計回り/反時計回りの反転レバーを備え、回転方向を切り替えることができます。ボールロック付きの差込部により、ソケットの固定が確実に行えます。高トルクの伝達に優れたVDE T型ハンドルドライバーです。IEC 60900に準拠し、10,000Vで個別検査済みで、最大1,000Vの電圧環境下で安全に使用できます。
    用途9.5mmVDE ビットソケットおよび Wera(ヴェラ) Zyklop VDE シリーズ 8740、8760、8767、8790 のソケット用
  • 絶縁 T型ラチェットハンドル Wera

    絶縁 T型ラチェットハンドル

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルには細かいギアのラチェット機構があり、4.5°の小さな戻り角で、素早く力強い作業が可能です。早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、軽いネジ締めでもラチェット機構が使用できます。時計回り/反時計回りの反転レバーを備え、回転方向を切り替えることができます。ボールロック付きの差込部により、ソケットの固定が確実に行えます。高トルクの伝達に優れたVDE T型ハンドルドライバーです。IEC 60900に準拠し、10,000Vで個別検査済みで、最大1,000Vの電圧環境下で安全に使用できます。
    用途6.35mmVDE ビットソケットおよび Wera(ヴェラ) Zyklop VDE シリーズ 8740、8760、8767、8790 のソケット用
  • ビットラチェットヘッド (ZYKLOP) Wera

    ビットラチェットヘッド (ZYKLOP)

    Wera
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    6.35mmビット差込用ビットホルダーです。狭い場所でも、片手でも簡単に操作出来ます。落とし鍛造ソリッドスチール製です。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。ローレットは、ラチェットのスペースがない狭い状況での早回しを可能にします。時計回り/反時計回りの切り替えが簡単です。人間工学に基づいた形状の6.35mmビット用ラチェットヘッドです。アダプターを接続すれば、6.35mmソケットやビットソケットも使用できます。
    用途1/4" 六角ヘッド差し込みのビットに対応
  • ミニラチェットレンチ6.3mm JTC

    ミニラチェットレンチ6.3mm

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    用途差込:6.3mm 。全長:88mm 。ギア数:90
  • ドレンプラグ ソケット マグネット付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ ソケット マグネット付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マグネット付ドレンプラグソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    Z-EALシリーズのナットグリップユニバーサルソケットです。
    トラスコ品番578-4222材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL SQ. 3725/3726シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL SQ. 3725/3726シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    Z-EAL72キアラチェットシリーズのリペアキットです。
    トラスコ品番556-1045材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL 2725/2726-3/8シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 2725/2726-3/8シリーズラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Z-EAL72キアラチェットシリーズのリペアキットです。
    トラスコ品番556-1028材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"4×23mm(003501)×1本・4.5×23mm(003502)×1本・5×23mm(003503)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・9×23mm(003508)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチック製スリーブにより、肌触りが良く表面の損傷を防ぎます。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケットをしっかり取り付けられるボタン付きで、正逆切り替えレバー付きで便利です。首振りエクステンションバーは15°で固定可能です。Twist to unlockシステムにより、ツールを安全に保管しながら簡単に取り出せます。。丈夫な布製ボックスが表面の損傷を防ぎます。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)190×115×70品番5004022001質量(g)718角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera

    テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用)

    Wera
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)170×45×90品番5136417001質量(g)188
  • 8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式) Wera

    8010 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェット(レバー式)

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。80本の細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります。人間工学に基づいたソフトグリップゾーンを備えたスリムデザインで、狭いスペースでも作業しやすくなっています。押しボタンによりソケットを安全にロックできます。反転レバーにより、回転方向の切り替えが簡単に行えます。
    寸法(mm)140×50×30品番5005600001質量(g)90角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera

    テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用)

    Wera
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)180×95×33品番5136052001質量(g)195
  • ラチェットハンドル 伸縮式 はくでん

    ラチェットハンドル 伸縮式

    はくでん
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ハンドル長を伸縮できるラチェットハンドルで、狭い場所や高トルク作業に対応します。耐久性が高く、送り角5°の細かい送りで滑らかな締付けが可能です。180度首振り出来ます。
    その他6段階材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
  • コンパクトショートラチェット KTC

    コンパクトショートラチェット

    KTC
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)ヘッド部:22厚さ(mm)ヘッド部:10全長(mm)8質量(g)90
  • ラチェットハンドル エスコ

    ラチェットハンドル

    エスコ
    27,900税込30,690
    1個
    翌日出荷
    90°首振りタイプ。左右切替式。
    材質スチール全長(mm)310送り角度(°)8差込角(inch)1/2”ギア数45
  • ラチェットハンドル エスコ

    ラチェットハンドル

    エスコ
    2,760税込3,036
    1丁
    翌々日出荷
    クイックリリース。左右切替式。ロッキング式。
    全長(mm)250質量(g)563送り角度(°)8差込角(inch)1/2”
  • ツインラチェットハンドル トップマン[工具・金物]

    ツインラチェットハンドル

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネジ締め、ボルト締めに
    セット内容(mm)ビット:+1/+2/+3/-4・-5 六角:2/2.5/3/4/5 ソケット:8/10/12/14セット数14本組
  • コンパクトスリムラチェットハンドル トップマン[工具・金物]

    コンパクトスリムラチェットハンドル

    トップマン[工具・金物]
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    プッシュボタン式。小さくても使いやすいプロ仕様。精密な動き、120ギア採用。
    差込角(mm)9.5
  • マルチクランクラチェットハンドル トップマン[工具・金物]

    マルチクランクラチェットハンドル

    トップマン[工具・金物]
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    ストレート・T型・L型・クランク、用途に合わせて変えられるハンドル形状
    セット内容ビットアダプター:+1/+2/+3/-4/-5/-6/T15/T20/T25/H3/H4/H6差込角(mm)9.5
  • スモールヘッドラチェット 12.7mm JTC

    スモールヘッドラチェット 12.7mm

    JTC
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    外径30mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
    用途差込:12.7mm 全長:250mm ギア数:72
  • スモールヘッドラチェット 9.5mm JTC

    スモールヘッドラチェット 9.5mm

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    外径22.5mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
    用途差込:9.5mm 全長:195mm ギア数:72
  • スモールヘッドラチェット 6.3mm JTC

    スモールヘッドラチェット 6.3mm

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
    用途差込:6.3mm 全長:85mm ギア数:72
  • ラチェットハンドル Beta

    ラチェットハンドル

    Beta
    7,298税込8,028
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
    材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
  • ラチェット&ソケット・ビットセット Beta

    ラチェット&ソケット・ビットセット

    Beta
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
    セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
  • ビットラチェットハンドル Beta

    ビットラチェットハンドル

    Beta
    5,298税込5,828
    1本
    8日以内出荷
    1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。
    全長(mm)100質量(g)72.6挿入角度(°)6.35
  • ラチェットハンドル 72XP SATA

    ラチェットハンドル 72XP

    SATA
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。ASME B107.110 適合品です。
    用途車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。狭い作業スペースや、精度が求められる作業。トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7
  • ラチェットハンドル エスコ

    ラチェットハンドル

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。
    材質構造用鋼全長(mm)110質量(g)159送り角度(°)5差込角(inch)1/2"ギア数72枚歯

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル