2ページ目: ギヤプーラー

ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
275件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
2本アーム超薄爪プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム超薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
2本アームプーラー用クランプ KUKKO(クッコ)2本アームプーラー用クランプKUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
質量(kg)0.77
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)2本・3本アーム兼用プーラーKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
20-10-SPK用250MM ロングセンターボルト KUKKO(クッコ)20-10-SPK用250MM ロングセンターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
長さ(mm)250質量(kg)0.31六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)20・44・45・205~209センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)20・30・200-U・201-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
18-2用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-2用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
7,698税込8,468
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100質量(kg)0.56適合工具プーラー品番:18-2
2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーラー ホイールプーラー 軽自動車用 日平機器プーラー ホイールプーラー 軽自動車用日平機器
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140
プーラー 3本爪ギヤープーラー 日平機器プーラー 3本爪ギヤープーラー日平機器
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
ギャープーラー(3本爪型) HIT(ヒット)ギャープーラー(3本爪型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブルKUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪スーパーツール(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から翌日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個 SKF(日本エスケイエフ)ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個SKF(日本エスケイエフ)
235,900税込259,490
1個
10日以内出荷
ブラインドハウジングベアリングプラーキット SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。 このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。 TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。 このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。 TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。 特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単
仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694アズワン品番68-4149-91
フェンス用プーラー エスコフェンス用プーラーエスコ
13,100税込14,410
1個
翌々日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kgアズワン品番68-1883-73
機械式ロックグリッププーラー エナパック機械式ロックグリッププーラーエナパック
98,980税込108,878
1個
60日以内出荷
爪にロック機能と爪連動機能があります。
用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット ハゼットクランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセットハゼット
899,800税込989,780
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9326
油圧スクリュー付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スクリュー付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200最大荷重(t)10
油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
103,600税込113,960
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-46入数3本組
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZリバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラーGROZ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から翌々日出荷
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOLギヤープーラー 3本爪CRAB TOOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
ギヤプーラー KENOHギヤプーラーKENOH
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
耐久性のある鍛造製。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。材質クロームバナジウム鋼
520mm スライドプーラー(3本爪) エスコ520mm スライドプーラー(3本爪)エスコ
288,800税込317,680
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600材質ドイツ鋼質量(kg)22.6引張強度15t最大径(Φmm)520アズワン品番64-2213-40爪厚さ(mm)5-20
375mm スライドプーラー(3本爪) エスコ375mm スライドプーラー(3本爪)エスコ
240,700税込264,770
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500材質ドイツ鋼質量(kg)17.8引張強度15t最大径(Φmm)375アズワン品番64-2213-39爪厚さ(mm)5-20
350mm スライドプーラー(3本爪) エスコ350mm スライドプーラー(3本爪)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440材質ドイツ鋼質量(kg)10.5引張強度10t最大径(Φmm)350アズワン品番64-2213-38爪厚さ(mm)5-20
400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
94,000税込103,400
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)8.05アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-45入数3本組
300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
86,300税込94,930
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)6.46アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-44入数3本組
250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
74,200税込81,620
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)5.69アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-43入数3本組
200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
70,900税込77,990
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-42入数3本組
300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)エスコ
60,400税込66,440
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)2.04アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-41入数3本組
150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)エスコ
33,300税込36,630
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)1.84アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-37入数3本組
400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
48,400税込53,240
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.8アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-36入数3本組
250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
37,800税込41,580
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)2.04アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-35入数3本組
200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
33,000税込36,300
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.69アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-34入数3本組
ギヤプーラー