絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 110
- 75(9)
- 90(7)
- 100(17)
- 102(3)
- 120(6)
- 130(4)
- 140(5)
- 150(17)
- 160(7)
- 180(5)
- 200(20)
- 220(4)
- 240(3)
- 250(12)
- 260(5)
- 300(8)
- 350(4)
- 375(4)
- 450(3)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
ブランド
- Forza(2)
- KUKKO(クッコ)(1)
ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
商品豆知識
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
75(9)
90(7)
100(17)
120(6)
150(17)
160(7)
200(20)
250(12)
260(5)
300(8)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る

ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)
Forza¥11,980税込¥13,1781台当日出荷スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥26,980税込¥29,6781台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ベアリング挿入工具セット(プラ)
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110