カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • プーラー(引き抜き専用工具)
          • ギヤプーラー

ギヤプーラー :「4mm」の検索結果

ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
ギヤープーラ G型 スーパーツールギヤープーラ G型スーパーツール(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌々日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業ショートスライドハンマーセットオーエッチ工業
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
マイクロギヤプーラー ForzaマイクロギヤプーラーForza
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から翌々日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
2本アームプーラー クイックアジャスタブル KUKKO(クッコ)2本アームプーラー クイックアジャスタブルKUKKO(クッコ)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
18-3・20-3・201・202用センターボルト KUKKO(クッコ)18-3・20-3・201・202用センターボルトKUKKO(クッコ)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
長さ(mm)300質量(kg)1.32六角対辺(mm)27ねじ径(mm)G3/4
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)アーム長さ(mm)100-200能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
3本アームプーラー(クイックアジャスタブル) KUKKO(クッコ)3本アームプーラー(クイックアジャスタブル)KUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S質量(kg)3.8アーム長さ(mm)150能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220爪幅(mm)24爪長さ(mm)18最大荷重(t)9爪厚さ(mm)4~9
205・206・207用センターボルト KUKKO(クッコ)205・206・207用センターボルトKUKKO(クッコ)
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
長さ(mm)400質量(kg)1.66六角対辺(mm)27ねじ径(mm)G3/4
2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)2本・3本アーム兼用プーラーKUKKO(クッコ)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
ギヤプーラー